VESTIL 컨버터블 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 노즈플레이트 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 플랫폼 용량 | 플랫폼 트럭 높이 | 플랫폼 트럭 길이 | 플랫폼 트럭 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSHT-500-PN | - | 4" | 받침 | - | 36 " | 42 " | 22 " | 20 " | ₩ 389,301 | |
B | CSHT-500 | 7 1 / 2 " | 10"(고체), 5"(고체) | 공기가 들어있는 | 750의 파운드. | 36 " | 44 " | 13 1 / 2 " | 19.5 " | ₩ 698,447 | |
C | CAHT-500 | 7 1 / 4 " | 10"(고체), 4"(고체) | 공기가 들어있는 | 650의 파운드. | 40 1 / 2 " | 46 1 / 2 " | 20 1 / 2 " | 20.5 " | ₩ 706,083 |
컨버터블 핸드 트럭
Vestil 컨버터블 핸드 트럭은 부피가 큰화물을 운반하며 수평 방향으로 전환하여 플랫폼 트럭으로 전환 할 수 있습니다. 부드러운 이동성과 충격 흡수를 위해 단단한 공압 캐스터에 굴러갑니다. 뛰어난 하중 제어를위한 두 개의 핸들과 적재 능력을 높이고 트럭의 무게 균형을 균등하게 조정하기 위해 하중 아래에 배치 된 노즈 플레이트가 있습니다. 이 컨버터블 핸드 트럭은 330 및 500lb 리프팅 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리셉터클 및 스위치 배선 모듈
- 기어 타이
- 블레이드 폐기
- 도어 루버 및 라이트 키트
- 천장 장착형 에어컨
- >모터
- 아크 플래시 보호
- 재료 리프트
- 특수 안전 장비
- 테스트 펌프
- WATTS 스팀 벤트 밸브 1/8 인치
- DIXON 에어 호스
- PLAST-O-MATIC CK 시리즈 자동 폐쇄 열가소성 체크 밸브
- WATTS 957RPDA 시리즈 감압 검출기 어셈블리
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/16-28 Un
- DAYTON 핸들 키트
- DAYTON 진공 액세서리 키트
- HUB CITY 솔리드 출력 샤프트 더블 웜기어
- GOULDS WATER TECHNOLOGY 코드 세트