항목 | 컨버터블 핸드 트럭 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1" |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 17 " |
높이 | 48 " |
길이 | 19 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 7" |
노즈플레이트 두께 | 0.13 " |
노즈 플레이트 폭 | 14 " |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 트럭 높이 | 36 " |
플랫폼 트럭 길이 | 42 " |
플랫폼 트럭 폭 | 22 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dsht-500-pn.pdf |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.