DAYTON 다이렉트 드라이브 축 다운블라스트 인공호흡기
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 맥스. BHP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 년 | - | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | 0.07 | ₩ 1,515,500 | |
A | 4 년 | 641 | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | 0.15 | ₩ 1,402,782 | |
A | 4 년 | 1380 | 1 3 / 4 " | 22 " | 1155 | 1018 | - | - | 0.25 | ₩ 2,078,300 | |
A | 4 년 | 1597 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1330 | 1121 | 903 | - | 0.30 | ₩ 2,442,597 | |
A | 4 년 | 1799 | 1 3 / 4 " | 22 " | 1588 | 1380 | - | - | 0.46 | ₩ 2,140,390 | |
A | 4 년 | 1847 | 1 3 / 4 " | 34 " | - | - | - | - | 0.33 | ₩ 3,395,000 | |
A | 4 년 | 2188 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | ₩ 2,477,457 | |
A | 6KWP0 | 2188 | 1.75 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | ₩ 2,425,465 | |
A | 4 년 | 2958 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2422 | - | - | - | 0.50 | ₩ 3,671,202 | |
A | 4 년 | 2990 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2725 | 2454 | 2097 | - | 0.77 | ₩ 2,681,227 | |
A | 6KWP2 | 3259 | 1.75 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | ₩ 2,935,310 | |
A | 4 년 | 3259 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | ₩ 3,006,150 | |
A | 4 년 | 4131 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3650 | 3066 | - | - | 1.09 | ₩ 4,134,550 | |
A | 6KWP4 | 4131 | 1.75 " | 34 " | 3650 | 3066 | - | - | 1.09 | ₩ 4,179,472 | |
A | 4 년 | 4408 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | ₩ 3,697,977 | |
A | 6KWP3 | 4408 | 1.75 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | ₩ 3,645,337 |
다이렉트 드라이브 축 다운 블라스트 인공 호흡기
Dayton 다이렉트 드라이브 축류 환기 장치는 낮거나 중간 정도의 정압에서 신선한 공기를 안정적으로 배출하거나 공급합니다. 이 배기 팬은 모터 엔클로저의 NEMA 1 정션 박스와 함께 제공되며 동력 환풍기에 대해 UL-705에 등재되었습니다. 스펀 알루미늄 구조와 바람막이에 압연 비드가 있어 견고함과 안정성을 제공하여 편안하게 들어 올리고 움직일 수 있습니다. 1상 및 3상 모터 옵션으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 누출 수리 키트
- USB 케이블
- 더 스터 리필 및 미트
- 수축 포장 필름
- 추락 방지 포스트 및 확장
- 절단공구
- 배관용품
- 밸브
- 합금강
- 코르크
- SARGENT 장붓 구멍 잠금 장치
- STA-KON 20 ~ 18 AWG 링 터미널
- DAYTON NG 적외선 가스 튜브 히터
- APPROVED VENDOR 확장 스프링 유틸리티
- DAYTON 바이스 핸들
- THOMAS & BETTS 비절연 단자
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-12 Un
- ANVIL Tc 파이프 지지대
- SPEARS VALVES 잔디 회전 조인트 성형 니플, MAT x MAT
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BM-D 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기