DAYTON 6KWP0 공급 환풍기 16 인치 208-230/460 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직접 구동 축 공급 인공 호흡기 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 26 " |
베이스 상단-덮개 (인치) | 6-1/4 |
기본 너비 | 26 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2920 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 2802 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2602 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 2376 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 2188 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 1965 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 1693 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 1475 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 1200 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 0.52 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
맥스. 작동 암페어 | 2.7-2.4/1.2 |
모터 HP | 3/4 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 35-1 / 4 " |
전체 높이 | 19 " |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 16 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 19 x 19 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 1750 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1/2 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 21 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 20 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 축 방향 직접 구동 다운 블라스트 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 82.55 |
선박 길이 (cm) | 97.79 |
선박 폭 (cm) | 97.79 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 맥스. BHP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 년 | 1597 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1330 | 1121 | 903 | - | 0.30 | ₩ 2,442,597 | |
4 년 | 2188 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | ₩ 2,477,457 | |
4 년 | 2990 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2725 | 2454 | 2097 | - | 0.77 | ₩ 2,681,227 | |
4 년 | 3259 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | ₩ 3,006,150 | |
4 년 | 1847 | 1 3 / 4 " | 34 " | - | - | - | - | 0.33 | ₩ 3,395,000 | |
4 년 | 4408 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | ₩ 3,697,977 | |
4 년 | 2958 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2422 | - | - | - | 0.50 | ₩ 3,671,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.