항목 | 컨버터블 핸드 트럭 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10"(고체), 5"(고체) |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
캐스터 폭 | 2 1/2"(고체), 1"(고체) |
색상 | 파란색 |
깊이 | 20 " |
Dia를 처리하십시오. | 1 3 / 8 " |
핸들 높이 | 39"(접힌 상태), 52 1/2"(수직형) |
높이 | 58.25 " |
길이 | 20 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 7.5 " |
노즈플레이트 길이 | 7 1 / 2 " |
노즈플레이트 두께 | 0.13 " |
노즈 플레이트 폭 | 10 1 / 4 " |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 용량 | 750의 파운드. |
플랫폼 트럭 높이 | 36 " |
플랫폼 트럭 길이 | 44 " |
플랫폼 트럭 폭 | 13 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-csht-500.pdf |
UPC | 691215011785 |
폭 | 19.5 " |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 147.96 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 노즈플레이트 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 플랫폼 용량 | 플랫폼 트럭 높이 | 플랫폼 트럭 길이 | 플랫폼 트럭 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAHT-500 | 7 1 / 4 " | 10"(고체), 4"(고체) | 공기가 들어있는 | 650의 파운드. | 40 1 / 2 " | 46 1 / 2 " | 20 1 / 2 " | 20.5 " | ₩ 706,083 | ||
DSHT-500-PN | - | 4" | 받침 | - | 36 " | 42 " | 22 " | 20 " | ₩ 389,301 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.