PARKER LLD 시리즈 필터/건조기, 1/4인치 연결 크기
스타일 | 모델 | 연결 | 전체 길이 | 찌르다. 기술 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 엘디 052 | SAE 플레어 | 4.75 " | 75/25 건조제 혼합 | ₩ 44,345 | |
A | 엘디 082 | SAE 플레어 | 5.625 " | 75/25 건조제 혼합 | ₩ 60,480 | |
B | 엘엘디 052S | 납땜하다 | 4.25 " | 75/25 건조제 혼합 | ₩ 43,960 | |
B | 엘엘디 032S | 납땜하다 | 3 1 / 16 " | 충전 밸브가있는 100 % 분 자체 | ₩ 33,862 |
LLD 시리즈 필터/건조기, 1/4인치 연결 크기
Parker LLD 시리즈 필터 드라이어는 에어컨, 열 펌프 및 소형 냉동 시스템에서 습기, 산, 금속 조각, 산화 구리 및 왁스 유사 화합물을 비롯한 유해한 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 이 장치는 뛰어난 물 및 산 용량을 제공하면서 뛰어난 여과 기능을 제공하는 고체 분자체를 특징으로 합니다. 또한 냉매 우회를 방지하기 위해 폴리에스테르 패드 씰 코어가 있습니다. SAE 플레어 및 솔더 연결 유형으로 제공되는 다양한 액체 라인 필터 드라이어 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 몰드
- 파일럿 공기 제어 밸브
- 빈 분할기
- 교체 용 프로펠러
- 핀형 관형 에어 덕트 히터
- 차단밸브
- 테이프
- 공작용품
- 폼
- 용접 오븐 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 변압기 릴레이
- LIQUATITE LA 유형, 액체 기밀 유연한 도관
- EBERBACH 방폭 블렌더
- ALEMITE 오일 미스트 발생기, 230V
- BUSSMANN 170M 유형 FU 시리즈 특수 퓨즈
- FOL-DA-TANK 유전체 테스트 탱크 라이너
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, 쿠션 클램프, 쿨 블루
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- WRIGHT TOOL 크로스 Pein 썰매 망치, 나무 손잡이
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDBD 웜/웜 이중 감속 감속기