그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 315 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 28 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | 1 / 4 " |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
나사 유형 | STI |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1715701 | 9 / 16 " | 그래서 | 2 | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | ₩ 130,060 | |
1715801 | 11 / 16 " | 그래서 | 2 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ₩ 101,412 | |
1715901 | 7 / 8 " | 그래서 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #6 | ₩ 82,862 | |
1716001 | 7 / 8 " | 그래서 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | ₩ 89,040 | |
1716101 | 15 / 16 " | 그래서 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | #8 | ₩ 65,887 | |
1716201 | 15 / 16 " | 그래서 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | ₩ 82,862 | |
1716301 | 1" | 그래서 | 3 | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | #10 | ₩ 84,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.