HAMILTON 듀얼 휠 스위블 캐스터 (4 포지션 Drctnl Lok 포함)
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 4 위치 방향 잠금 장치가있는 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 경도계: 쇼어 A , 프레임 마감: 그레이 에나멜 , 프레임 재질: 단조 스틸 , 내부 볼트 구멍 간격: 7 x 7 " , 잠금 유형: 4 위치 방향 잠금 , 장착 볼트 직경: 5 / 8 " , 장착 유형: 플레이트 , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 7 x 7 " , 플레이트 크기: 8-1/2 x 8-1/2" , 플레이트 두께: 0.625 " , 플레이트 유형: D , 경주로: 경화 정밀 롤러 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 휠 베어링: 정밀 테이퍼 롤러 , 휠 재질: 폴리 우레탄
스타일 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 핵심 소재 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-MDD-83DT-4SL | 3000 ~ 5999 파운드 | 주철 | 5000의 파운드 | 11 " | 초록색 | 8" | 3" | ₩ 1,792,980 | |
B | S-MDD-124SYT-4SL | 6000lb 초과 | 단조 스틸 | 12,000의 파운드 | 15.5 " | 파란색 | 12 " | 4" | ₩ 2,854,232 | |
C | S-MDD-83SYT-4SL | 6000lb 초과 | 단조 스틸 | 7000의 파운드 | 11 " | 파란색 | 8" | 3" | ₩ 2,163,297 | |
D | S-MDD-104SYT-4SL | 6000lb 초과 | 단조 스틸 | 10,000의 파운드 | 13 " | 파란색 | 10 " | 4" | ₩ 2,721,705 | |
E | S-MDD-13DT-4SL | 6000lb 초과 | 주철 | 6000의 파운드 | 13 " | 초록색 | 10 " | 3" | ₩ 1,743,017 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서모 스탯 가드
- 가습기
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 송풍기 지원
- 스테인레스 스틸 계단 트레드
- 용접 테이블 및 액세서리
- 가스켓
- 앵커
- Enclosures
- 리프팅 하드웨어
- ALL GEAR 리깅 라인 로프
- PIC GAUGES 원형 보일러 게이지, MNPT, 1/2 "
- STANLEY 도어 클로저 2-1 / 2 인치 길이 평행
- JET TOOLS 밀 드릴 머신 2 Hp
- TE CONNECTIVITY 16 ~ 14 AWG 링 터미널
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax 프로브, High Rox qPCR Mix
- ABC HAMMERS 황동 드릴링 해머
- MARTIN SPROCKET M-STL 시리즈 QD 부싱
- MARTIN SPROCKET 단일 스레드 웜 기어, 8 피치