항목 | 4 포지션 Drctnl Lok의 듀얼 휠 스위블 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 6000lb 초과 |
캐스터 제품 그룹 | 4 위치 방향 잠금 장치가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 단조 스틸 |
경도 | 쇼어 A |
프레임 마감 | 그레이 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 7 x 7 " |
정격 하중 | 10,000의 파운드 |
잠금 유형 | 4 위치 방향 잠금 |
장착 볼트 직경 | 5 / 8 " |
실장 형 | 플레이트 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 2 |
외부 볼트 구멍 간격 | 7 x 7 " |
전체 높이 | 13 " |
플레이트 크기 | 8-1/2 x 8-1/2" |
판 두께 | 0.625 " |
플레이트 유형 | D |
경마장 | 경화 정밀 롤러 |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
휠 베어링 | 정밀 테이퍼 롤러 |
휠 색상 | 파란색 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 62.55 |
선박 높이 (cm) | 49.78 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 핵심 소재 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MDD-83DT-4SL | 3000 ~ 5999 파운드 | 주철 | 5000의 파운드 | 11 " | 초록색 | 8" | 3" | ₩ 1,950,375 | ||
S-MDD-83SYT-4SL | 6000lb 초과 | 단조 스틸 | 7000의 파운드 | 11 " | 파란색 | 8" | 3" | ₩ 2,270,590 | ||
S-MDD-13DT-4SL | 6000lb 초과 | 주철 | 6000의 파운드 | 13 " | 초록색 | 10 " | 3" | ₩ 1,896,020 | ||
S-MDD-124SYT-4SL | 6000lb 초과 | 단조 스틸 | 12,000의 파운드 | 15.5 " | 파란색 | 12 " | 4" | ₩ 2,995,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.