LUMAPRO 미니어처 LED 전구, T6, 120V
필터
평균 전구 수명 : 100,000 시간. , 평균 수명: 100,000 시간. , 기본 유형: 촛대 나사 (E12) , 전구 하우징: 유리 , 현재 인출: 0.03mA , 밀폐된 설비의 경우: 아니 , 높은 출력: 아니 , 실내/실외 사용법: 실내 만 , 램프 직경: 0.75 " , 램프 모양: T6 , 램프 종류: 미니어처 -T , 전체적인 램프 모양: T , 주요 응용 프로그램: 범용 , 대체: Bulb 4C7/120V, 4C7/130V, 6S6/120V, 6S6/130V , 거래 번호: LM20120CS , 전압: 120 , 와트: 0.7
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 진동기
- 스레드 생크 드릴 비트
- 휴대용 유출 억제 장치
- 셀프 덤핑 호퍼
- 안테나
- 방문
- 장갑 및 손보호 장비
- 기계
- 체인 및 공구
- 용접봉 및 와이어
- MOVINCOOL 콘덴서 흡기 플레 넘
- HONEYWELL 렌즈 커버
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 홀더
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수직 전체 포트 볼 밸브, BSP 나사산, EPDM, 미터법
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브 박스 스케줄 80 x 스케줄 40, EPDM
- TRICO MD-1200 마이크로 드롭 디스펜서
- EATON 히터 코일
- FERVI 카바이드 로터리 파일 세트
- ANSELL 37-165 Alphatec Solvex 다목적 헤비듀티 니트릴 장갑