EBERBACH E8015 블렌더, 열악한 환경, 115V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실험실 블렌더 |
생산 능력 | 4L |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
길이 | 20 3/8 피트 |
속도 | 11500 RPM |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 52.16 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | HP | 생산 능력 | 속도 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8000 | 115V | HP 3.75 | 4 리터 | 16000, 18000, 20000RPM | 50/60 | ₩ 10,997,119 | ||
E8000.20 | 230V | HP 3.75 | 4 리터 | 16000, 18000, 20000RPM | 50 Hz에서 | ₩ 4,963,628 | ||
E8010 | 115V | 1.5 | 4L | 10800 RPM | 60 Hz에서 | ₩ 3,245,457 | ||
E8011 | 115V | - | 4L | - | 50/60 | ₩ 4,390,916 | ||
E8015.35 | 230V | - | - | 11500 RPM | - | ₩ 9,660,002 | ||
E8016 | 115V | 1.5 | 1L | 1080 ~ 10800RPM | 60 | ₩ 11,199,992 | ||
E8016.25 | 230V | - | - | 1150 ~ 11500RPM | - | ₩ 11,709,093 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.