BENCHMARK SCIENTIFIC

Benchmark Scientific의 광범위한 카탈로그에는 오토클레이브, 원심 분리기, 균질기, 인큐베이터 및 샘플 저장 및 모니터링을 위한 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 SureTherm 시리즈 CO2 인큐베이터 세포 배양에 최적화된 성장 조건을 제공합니다. +/-0.1%의 정확도로 이산화탄소 수준을 측정하는 이중 빔 IR 센서가 있습니다. 이 인큐베이터는 IncuView LCI(라이브 셀 이미징) 기술을 제공하여 세포를 모니터링하고 시간 경과 이미지를 캡처합니다. 벤치마크 디지털 핫플레이트 교반기 붕규산 유리 비이커를 수용할 수 있는 내구성이 있고 내화학성이 있는 흰색 세라믹 상판이 있습니다. 속도와 온도를 빠르고 정확하게 조정할 수 있는 고급 마이크로프로세서 컨트롤이 특징입니다. 이 교반기에는 상단 플레이트의 온도가 섭씨 50도를 초과하면 켜지는 안전 LED 표시등이 있습니다.

상세 보기

견적요청

벤치마크 사이언티픽 셰이커 및 로테이터

셰이커 및 로테이터최대 19 개의 2L / 1 개의 XNUMXL 플라스크를 동시에 혼합 할 수있는 원형 XNUMXmm 궤도를 특징으로하는 Orbi-shaker 모델. 저속 응용 분야에서 미끄럼 방지 지원을위한 고무 매트 및 플라스크 클램프의 즉각적인 교환을위한 MAGIC 클램프 플랫폼 포함(106 제품)

벤치마크 사이언티픽 실험실 믹서

실험실 믹서(42 제품)

벤치마크 사이언티픽 실험실 클램프 및 지지대

실험실 클램프 및 지지대표준 크기의 시험관과 플라스크 또는 불규칙한 모양의 물체를 잡습니다. 심하게 부식되는 조건에서 사용되는 노출된 부품이 없는 프레임 및 스탠드. 125, 250 및 500ml 용량의 플랫폼용 클램프 및 튜브 랙도 사용 가능 (19 제품)

벤치마크 사이언티픽 실험실 믹서 액세서리

실험실 믹서 액세서리실험실 믹서가 작업을 더 빠르고 효율적으로 완료하는 데 도움이되는 폼 패드, 매트, 랙, 마이크로 플레이트 캐리어, 쉐이커 플랫폼 및 튜브 랙이 포함됩니다. BenchRocker 3D Gyratory Rockers에 적합한 별도의 오토 클레이브 플랫폼 매트도 사용 가능합니다.(57 제품)

벤치마크 사이언티픽 원심분리기

원심 분리기(82 제품)

BENCHMARK SCIENTIFIC 균질화기

균질화 기(16 제품)

벤치마크 사이언티픽 인큐베이터

인큐베이터미생물 또는 세포 배양을 늘리고 유지하는 데 사용됩니다. 내부 대기의 CO2 및 산소 함량과 같은 최적의 온도, 습도 및 조건을 유지하십시오. 외부 조건에 관계없이 정확한 온도 설정 제공 (34 제품)

벤치마크 사이언티픽 인큐베이터 액세서리

인큐베이터 액세서리Benchmark Scientific 로커 및 ​​H2200-SH 시리즈 선반 포함 (13 제품)

벤치마크 사이언티픽 타이다운

Tiedowns(1개 상품)

벤치마크 사이언티픽 건식 욕조

드라이 배스단일 장치에서 두 가지 다른 온도에서 시료를 배양하는 데 적합합니다. 분리 가능한 힌지 덮개가있는 XNUMX 개의 격리 된 챔버로 구성되어 챔버와 시간 및 온도를 표시하는 제어판 사이의 공기 이동을 방지합니다. 별도의 드라이 배스 블록도 사용 가능 (71 제품)

벤치마크 사이언티픽 오토클레이브

오토 클레이브내장형 물 탱크, 안전 인터록 및 화씨 273 도의 최대 온도 등급을 갖춘 완전 자동 BioClave 연구 멸균기. 미니 열전 사 프린터도 사용 가능 (12 제품)

벤치마크 사이언티픽 교반기

교반기(22 제품)

BENCHMARK SCIENTIFIC 온도 프로브

온도 프로브(2 제품)

벤치마크 사이언티픽 극저온 공급품

극저온 용품(192 제품)

벤치마크 사이언티픽 워터 배스

물 목욕(13 제품)

벤치마크 사이언티픽 실험실 보관

실험실 보관(23 제품)

벤치마크 사이언티픽 병 및 항아리

병 및 항아리(40 제품)

벤치마크 사이언티픽 드릴 액세서리

드릴 액세서리(1개 상품)

벤치마크 사이언티픽 커버

커버(3 제품)

벤치마크 사이언티픽 교정 솔루션

교정 솔루션(10 제품)

벤치마크 사이언티픽 튜빙 랙

튜빙 랙(1개 상품)

벤치마크 사이언티픽 필터 시스템

필터 시스템(30 제품)

벤치마크 사이언티픽 피펫

피펫(12 제품)

벤치마크 사이언티픽 롤러

롤러(4 제품)

벤치마크 과학 작업 플랫폼

작업 플랫폼(2 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Benchmark Scientific 부품 번호는 종종 다양한 Labconco, Eberbach 및 Dynalon 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 Benchmark 실험실 장비를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.

배송

이러한 Benchmark 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

벤치마크 사이언티픽 소개

Benchmark Scientific의 광범위한 카탈로그에는 오토클레이브, 원심 분리기, 균질기, 인큐베이터 및 샘플 저장 및 모니터링을 위한 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 SureTherm 시리즈 CO2 인큐베이터 세포 배양에 최적화된 성장 조건을 제공합니다. +/-0.1%의 정확도로 이산화탄소 수준을 측정하는 이중 빔 IR 센서가 있습니다. 이 인큐베이터는 IncuView LCI(라이브 셀 이미징) 기술을 제공하여 세포를 모니터링하고 시간 경과 이미지를 캡처합니다. 벤치마크 디지털 핫플레이트 교반기 붕규산 유리 비이커를 수용할 수 있는 내구성이 있고 내화학성이 있는 흰색 세라믹 상판이 있습니다. 속도와 온도를 빠르고 정확하게 조정할 수 있는 고급 마이크로프로세서 컨트롤이 특징입니다. 이 교반기에는 상단 플레이트의 온도가 섭씨 50도를 초과하면 켜지는 안전 LED 표시등이 있습니다.

주요 상품명

Benchmark Scientific myFuge 미니 미세 원심 분리기

Benchmark Scientific myFuge 미니 미세 원심 분리기

Benchmark myFuge 미니 마이크로 원심분리기는 손바닥에 쏙 들어오는 크기로 마이크로튜브와 PCR 튜브의 빠른 스핀다운에 이상적입니다. 클릭앤락(Clik-n-Lok) 로터 부착 시스템을 탑재하여 로터 교체 시 셋스크류나 공구가 필요 없습니다. 향상된 제동 시스템은 빠르고 부드럽게 감속합니다....

파손 시 안전을 보장하기 위해 1초 이내에 로터가 완전히 멈출 때까지 테스트합니다.

Benchmark Scientific BenchWaver 파동 로커

Benchmark Scientific BenchWaver 파동 로커

이 브랜드의 BenchWaver 언듈레이팅 로커는 최적의 3차원 언듈레이팅 모션을 생성하는 데 이상적이며 분자 생물학 응용 ​​분야에 유용합니다. 크고 사용하기 편리한 LCD 제어판을 사용하여 장치의 기울기 각도(0~10도)와 혼합 속도(5~105rpm)를 즉시 조절할 수 있습니다....

그.

Benchmark Scientific hybex 배지 보관병

Benchmark Scientific hybex 배지 보관병

벤치마크 하이벡스 시리즈 보관병은 고온 시료를 처리할 수 있도록 열팽창 계수가 낮은 3.3 붕규산 유리로 제작되었습니다. 최대 140°C의 시료를 처리할 수 있도록 고압멸균이 가능한 캡이 있습니다. 이 실험실 보관 장비에는 흰색 에나멜 눈금이 있습니다. ...

용량 측정을 위한 상자와 라벨을 붙이기 위한 식별 상자가 있습니다.

벤치마크 과학적 경쟁 우위

Benchmark Scientific Roto-Bot 프로그래밍 가능 회전 믹서

Benchmark Scientific Roto-Bot 프로그래밍 가능 회전 믹서

벤치마크 로토봇(Benchmark Roto-Bot) 프로그래밍 가능 회전 믹서는 360도 회전과 함께 일시 정지 및 혼합 간격을 제공합니다. 튜브 홀더는 고무 코팅 강철로 제작되어 안정적으로 잡고 고속에서도 흔들리거나 헐거워지는 것을 방지합니다. CE 인증을 받은 이 제품은 속도 조절 및 기울기 각도 조절 기능을 갖추고 있어 회전, 혼합 및 세척에 이상적입니다....

균일한 분산을 준비하기 위한 브레이팅 응용 분야.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

오토클레이브의 장점은 무엇입니까?

Benchmark Scientific 오토클레이브는 실험실에서 장비, 기구 및 감염성 폐기물을 멸균하는 데 도움이 됩니다.

마이크로 비드 멸균기의 용도는 무엇입니까?

벤치마크 마이크로 비드 멸균기 작은 도구를 청소하는 데 이상적입니다. 유리 구슬로 채워지면 고온을 사용하여 박테리아, 포자 및 기타 미생물을 박멸합니다.

Benchmark 인큐베이터는 어떻게 오염을 방지합니까?

이 브랜드의 인큐베이터는 챔버를 섭씨 125도의 온도에 8시간 동안 노출시켜 잠재적인 오염 물질을 태우는 고열 오염 제거 주기를 거칩니다.

브랜드 마그네틱 교반기의 장점은 무엇입니까?

Benchmark 자기 교반기는 조용하고 효율적입니다. 파손되거나 마모될 움직이는 외부 부품이 없어 가동 중지 시간이 줄어듭니다.