BENCHMARK SCIENTIFIC 드라이 배스 단일 장치에서 두 가지 다른 온도에서 시료를 배양하는 데 적합합니다. 분리 가능한 힌지 덮개가있는 XNUMX 개의 격리 된 챔버로 구성되어 챔버와 시간 및 온도를 표시하는 제어판 사이의 공기 이동을 방지합니다. 별도의 드라이 배스 블록도 사용 가능
단일 장치에서 두 가지 다른 온도에서 시료를 배양하는 데 적합합니다. 분리 가능한 힌지 덮개가있는 XNUMX 개의 격리 된 챔버로 구성되어 챔버와 시간 및 온도를 표시하는 제어판 사이의 공기 이동을 방지합니다. 별도의 드라이 배스 블록도 사용 가능
MyBlock l 시리즈 디지털 건식 수조
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BSH5001 | ₩1,009,102 | ||
B | BSH5001-E | ₩1,009,102 | ||
A | BSH5001-1B-E | ₩1,203,562 | ||
A | BSH5001-1B | ₩1,203,562 |
드라이 배스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BSH100-1213 | ₩208,302 | |
B | BSH100-1232 | ₩196,840 |
IsoBlock 시리즈 디지털 건식 수조
Benchmark Scientific BSH6000 IsoBlock 시리즈 건식 수조는 서로 다른 두 온도에서 샘플을 동시에 배양하는 데 사용됩니다. 그들은 하나에 두 개의 건식 욕조로 독립적으로 제어되는 두 개의 별도 챔버를 가지고 있습니다. 이 건식 수조는 닫힐 때 챔버 사이의 공기 이동을 방지하는 장벽 역할을 하는 분리벽이 있는 경첩식 및 탈착식 뚜껑이 특징입니다. 시간과 온도를 명확하게 표시하는 제어판과 함께 제공되며 타이머 기능과 지속적인 가열을 위한 IsoBlock이 통합되어 있습니다. 이 건식 수조는 0.5~2.0ml 튜브를 고정하기 위한 Quick-Flip 범용 블록을 포함하여 대부분의 튜브 크기를 수용할 수 있습니다.
Benchmark Scientific BSH6000 IsoBlock 시리즈 건식 수조는 서로 다른 두 온도에서 샘플을 동시에 배양하는 데 사용됩니다. 그들은 하나에 두 개의 건식 욕조로 독립적으로 제어되는 두 개의 별도 챔버를 가지고 있습니다. 이 건식 수조는 닫힐 때 챔버 사이의 공기 이동을 방지하는 장벽 역할을 하는 분리벽이 있는 경첩식 및 탈착식 뚜껑이 특징입니다. 시간과 온도를 명확하게 표시하는 제어판과 함께 제공되며 타이머 기능과 지속적인 가열을 위한 IsoBlock이 통합되어 있습니다. 이 건식 수조는 0.5~2.0ml 튜브를 고정하기 위한 Quick-Flip 범용 블록을 포함하여 대부분의 튜브 크기를 수용할 수 있습니다.
MyBlock 시리즈 미니 건식 욕조
Benchmark Scientific myBlock 시리즈 미니 건식 항온조는 마이크로튜브, PCR 튜브 및 마이크로플레이트에서 시료의 온도를 일정하게 배양하고 유지하는 데 사용됩니다. 이 소형 건식 항온조에는 정밀한 온도 제어 배양 및 가열 응용 분야를 위한 튜브, 마이크로플레이트 및 기타 시료 용기가 들어 있습니다. 이 제품은 0.1°C의 온도 증가 기능을 갖추고 있어 특정 실험에 맞게 온도를 설정할 수 있습니다. 이러한 건식 항온조에는 0.2~50ml 튜브를 수용할 수 있습니다.
Benchmark Scientific myBlock 시리즈 미니 건식 항온조는 마이크로튜브, PCR 튜브 및 마이크로플레이트에서 시료의 온도를 일정하게 배양하고 유지하는 데 사용됩니다. 이 소형 건식 항온조에는 정밀한 온도 제어 배양 및 가열 응용 분야를 위한 튜브, 마이크로플레이트 및 기타 시료 용기가 들어 있습니다. 이 제품은 0.1°C의 온도 증가 기능을 갖추고 있어 특정 실험에 맞게 온도를 설정할 수 있습니다. 이러한 건식 항온조에는 0.2~50ml 튜브를 수용할 수 있습니다.
MyBlock ll 시리즈 디지털 건식 수조
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BSH5002 | ₩1,267,507 | |
B | BSH5002-E | ₩1,170,120 | |
B | BSH5002-2B-E | ₩1,520,707 | |
A | BSH5002-2B | ₩1,799,280 |
MyBlock 시리즈 미니 건식 욕조용 블록
스타일 | 모델 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BSH100-01 | ₩171,938 | |||
A | BSH100-1213 | ₩195,849 | |||
A | BSH100-1232 | ₩171,938 | |||
A | BSH100-15HL | ₩171,938 | |||
A | BSH100-CU | ₩432,128 | |||
A | BSH100-5MT | ₩218,030 | |||
A | BSH100-CV | ₩171,938 | |||
B | BSH100-02 | ₩203,315 | |||
B | BSH100-05 | ₩196,367 | |||
B | BSH100-1520 | ₩196,840 | |||
B | BSH100-500 | ₩254,082 | |||
B | BSH100-15 | ₩189,542 | |||
B | BSH100-150 | ₩232,732 |
XNUMX블록 디지털 건식욕조
원블록 디지털 건식욕조
표준 건식 목욕용 블록
디지털 건식 수조, 230블록, XNUMXV
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BSH1004-E | CE7MGB | ₩ 1,682,911 |
모듈러 블록, 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BSWCMB (신규) | AF8HME | ₩ 320,582 |
솔리드 디지털 드라이 배스 블록
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BSW01 | AF6BCR | ₩ 237,229 |
디지털 건식욕조 4블록
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BSH1004 | AF4AMH | ₩ 1,950,812 |
쉐이킹 워터 배스, 230V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SB0012-E | CD7LHB | ₩ 5,675,608 |
더 알아보기
- 데이터 및 통신
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 기어링
- 관축 팬 및 액세서리
- 실험실 진단
- 가청 신호 장치
- 공압식 진공 청소기
- 페인트 탱크 및 압력 냄비
- 컨베이어 어셈블리 및 건조기 트레이
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- DAYTON C형 밴딩 V 벨트
- APPROVED VENDOR 니들 밸브 1/4 인치 Npt
- SUPER-STRUT 파이프 클램프
- BRASS KNUCKLE 크러셔 시리즈, 보안경
- SOUTHWIRE COMPANY 구멍 톱
- TIMKEN 쪼개지는 원통 모양 롤러 베어링 무거운 시리즈 표준 Plummer 구획
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XSFS 단일 감속 감속기
- CRESTWARE 양식기 디스펜서
- HOBART 손잡이