BENCHMARK SCIENTIFIC IsoBlock 시리즈 디지털 건식 수조
IsoBlock 시리즈 디지털 건식 수조
Benchmark Scientific BSH6000 IsoBlock 시리즈 건식 수조는 서로 다른 두 온도에서 샘플을 동시에 배양하는 데 사용됩니다. 그들은 하나에 두 개의 건식 욕조로 독립적으로 제어되는 두 개의 별도 챔버를 가지고 있습니다. 이 건식 수조는 닫힐 때 챔버 사이의 공기 이동을 방지하는 장벽 역할을 하는 분리벽이 있는 경첩식 및 탈착식 뚜껑이 특징입니다. 시간과 온도를 명확하게 표시하는 제어판과 함께 제공되며 타이머 기능과 지속적인 가열을 위한 IsoBlock이 통합되어 있습니다. 이 건식 수조는 0.5~2.0ml 튜브를 고정하기 위한 Quick-Flip 범용 블록을 포함하여 대부분의 튜브 크기를 수용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카고 스트랩
- 폴리 에스터 및 유리 섬유 에어필터
- 정수 시스템
- 하드 와이어드 GFCI
- 카펫 압정 스트립 및 테두리 바
- 건벽/석고용 장비
- 호스 턱받이 및 소화전
- 외부 페인트 및 얼룩
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 포장 품질
- TEMPCO 스트립 히터 10-1 / 2 인치 길이 1200도 화씨
- WHITE-RODGERS 자동 단락 보호 기능이있는 클래스 2 변압기
- MICRO 100 다이아몬드 컷, 135도 드릴 포인트 엔드 밀
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL 헤비 듀티 핀 슬리브 커넥터
- EATON 다섯 번째 턱 키트
- AMS 핵심 팁
- SLOAN 프라이머
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDTS 단일 감속 감속기
- WEG DWB 시리즈 션트 트립 릴리스
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-D 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기