항목 | 디지털 드라이 배스 |
정확성 | +/- 0.1 |
소재베이스 | ABS |
컴플라이언스 | CE |
깊이 | 14.5 " |
졸업 | 0.1 |
높이 | 5" |
자재 | ABS |
최대 온도 | 105 학위 |
범위 | 주변 +5도 ~ 105도 |
온도. 범위 | 주변 +5도 ~ 105도 |
전압 (AC) | 115 - 230 |
와트 | 240kW |
폭 | 6 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8419899585 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
BSH6000-E | ₩ 1,620,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.