SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, BE 시리즈
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BE120 | 10kAIC @ 120V | 20 | 1 | 120V | ₩ 276,061 | |
B | BE130 | 10kAIC @ 120V | 30 | 1 | 120V | ₩ 276,061 | |
C | BE115 | 10kAIC @ 120V | 15 | 1 | 120V | ₩ 276,061 | |
D | BE250 | 10kAIC @ 240V | 50 | 2 | 240V | ₩ 364,261 | |
E | BE215 | 10kAIC @ 240V | 15 | 2 | 240V | ₩ 399,634 | |
E | BE220 | 10kAIC @ 240V | 20 | 2 | 240V | ₩ 364,261 | |
E | BE230 | 10kAIC @ 240V | 30 | 2 | 240V | ₩ 364,261 | |
F | BE240 | 10kAIC @ 240V | 40 | 2 | 240V | ₩ 364,261 | |
G | BE260 | 10kAIC @ 240V | 60 | 2 | 240V | ₩ 399,634 |
몰드 케이스 회로 차단기, BE 시리즈
Siemens BE 시리즈 회로 차단기는 과전류 및 전기 결함으로부터 민감한 구성 요소를 보호합니다. 이 제품은 심각한 전류 서지에 즉각적으로 반응하면서 가벼운 과부하를 무시하는 열 자기식 트립 기능을 갖추고 있어 최대 전류 제한 보호 기능을 제공합니다. 이 회로 차단기는 10V/120V에서 240kA의 최대 차단 용량을 제공합니다. BE 시리즈 회로 차단기는 15A ~ 60A 사이의 정격 전류에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클램프
- 유틸리티 테이블
- 클래스 L 퓨즈
- 밸브 액세서리
- Hydronic Kickspace 히터 캐비닛
- 전기관련 테스터
- 물 처리
- SPA 수영장 펌프
- 오일 쿨러
- 구색
- TELEMECANIQUE SENSORS 플런저 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- REELCRAFT 공기/물 유입 호스
- TEST-TITE 파이프 플러그 기계
- OMRON E3T 시리즈, NPN 광전 센서
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 플랫 캡, 벨 소켓
- TORNADO 진공 호스
- GATES 하이 토크 풀리, 5MM 피치
- HUB CITY AD1 시리즈 베벨 기어 드라이브
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R867 크기