DAYTON Type C 밴드 V 벨트
스타일 | 모델 | 산업 번호 | 갈비뼈 수 | 외부 길이 | 두께 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13W382 | 2 / C85 | 2 | 89.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 223,002 | |
A | 13W383 | 2 / C90 | 2 | 94.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 294,105 | |
A | 13W384 | 2 / C100 | 2 | 104.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 238,665 | |
A | 13W385 | 2 / C105 | 2 | 109.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 285,565 | |
A | 13W386 | 2 / C108 | 2 | 112.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 256,479 | |
A | 13W387 | 2 / C109 | 2 | 113.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 313,075 | |
A | 13W388 | 2 / C112 | 2 | 116.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 305,760 | |
A | 13W389 | 2 / C120 | 2 | 124.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 376,145 | |
A | 13W390 | 2 / C123 | 2 | 127.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 290,727 | |
A | 13W391 | 2 / C124 | 2 | 128.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 382,445 | |
A | 13W392 | 2 / C126 | 2 | 130.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 297,902 | |
A | 13W393 | 2 / C128 | 2 | 132.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 394,834 | |
A | 13W394 | 2 / C136 | 2 | 140.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 388,482 | |
A | 13W395 | 2 / C144 | 2 | 148.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 391,020 | |
A | 13W396 | 2 / C158 | 2 | 162.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 410,742 | |
A | 13W397 | 2 / C162 | 2 | 166.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 419,632 | |
A | 13W398 | 2 / C173 | 2 | 177.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 449,102 | |
A | 13W399 | 2 / C180 | 2 | 184.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 459,427 | |
A | 13W401 | 2 / C195 | 2 | 199.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 514,622 | |
A | 13W402 | 2 / C210 | 2 | 214.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 541,555 | |
A | 13W403 | 2 / C225 | 2 | 227.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 589,960 | |
A | 13W404 | 2 / C230 | 2 | 232.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 543,900 | |
A | 13W405 | 2 / C240 | 2 | 242.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 624,732 | |
A | 13W406 | 2 / C255 | 2 | 257.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 668,097 | |
A | 13W407 | 2 / C270 | 2 | 272.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 705,110 | |
A | 13W408 | 2 / C285 | 2 | 287.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 744,030 | |
A | 13W409 | 2 / C300 | 2 | 302.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 782,425 | |
A | 13W410 | 2 / C315 | 2 | 317.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 820,977 | |
A | 13W411 | 2 / C330 | 2 | 332.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 844,515 | |
A | 13W412 | 2 / C345 | 2 | 347.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 901,144 | |
A | 13W413 | 2 / C360 | 2 | 362.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 919,660 | |
A | 13W414 | 2 / C375 | 2 | 377.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 886,794 | |
A | 13W415 | 2 / C390 | 2 | 392.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 997,394 | |
A | 13W416 | 2 / C420 | 2 | 422.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 1,126,877 | |
B | 13W417 | 3 / C85 | 3 | 89.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 360,709 | |
B | 13W418 | 3 / C90 | 3 | 94.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 420,490 | |
B | 13W419 | 3 / C100 | 3 | 104.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 313,425 | |
B | 13W420 | 3 / C105 | 3 | 109.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 386,137 | |
B | 13W421 | 3 / C108 | 3 | 112.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 383,109 | |
B | 13W422 | 3 / C109 | 3 | 113.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 464,695 | |
B | 13W423 | 3 / C112 | 3 | 116.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 440,457 | |
B | 13W424 | 3 / C120 | 3 | 124.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 521,534 | |
B | 13W425 | 3 / C123 | 3 | 127.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 358,225 | |
B | 13W426 | 3 / C124 | 3 | 128.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 538,020 | |
B | 13W427 | 3 / C126 | 3 | 130.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 446,845 | |
B | 13W428 | 3 / C128 | 3 | 132.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 515,007 | |
B | 13W429 | 3 / C136 | 3 | 140.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 564,305 | |
B | 13W430 | 3 / C144 | 3 | 148.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 518,875 | |
B | 13W431 | 3 / C158 | 3 | 162.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 598,412 | |
B | 13W432 | 3 / C162 | 3 | 166.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ₩ 590,362 | |
B | 13W433 | 3 / C173 | 3 | 177.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 661,517 | |
B | 13W434 | 3 / C180 | 3 | 184.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 683,900 | |
B | 13W435 | 3 / C195 | 3 | 199.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 704,077 | |
B | 13W436 | 3 / C210 | 3 | 214.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 808,377 | |
B | 13W437 | 3 / C225 | 3 | 227.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 817,844 | |
B | 13W438 | 3 / C230 | 3 | 232.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 815,885 | |
B | 13W439 | 3 / C240 | 3 | 242.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 835,292 | |
B | 13W440 | 3 / C255 | 3 | 257.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 963,392 | |
B | 13W441 | 3 / C270 | 3 | 272.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 1,057,682 | |
B | 13W442 | 3 / C285 | 3 | 287.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 1,116,115 | |
B | 13W443 | 3 / C300 | 3 | 302.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ₩ 1,173,655 |
C형 밴딩 V 벨트
Dayton 밴딩 V 벨트는 동력 전달 작업을 위해 여러 벨트 시스템과 함께 사용됩니다. 이 벨트는 진동, 속도 변동 및 오정렬이 발생하기 쉬운 응용 분야에 적합하며 개별 벨트 사이에 영구적인 연결을 생성하기 위한 가로 인장 코드가 특징입니다. 높은 RPM에서 응력을 견딜 수 있도록 타이 밴드 구조를 강화하고 치수 안정성을 유지하고 벨트를 열 및 마모성 오일로부터 보호하기 위한 패브릭 탑 커버를 사용했습니다. 2, 3, 4 및 5 리브 옵션으로 제공되는 다양한 밴딩 V 벨트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 독 조명
- 청각 밴드
- 체인 링크 게이트 하드웨어
- 스플라인 샤프트 및 커플 링
- 슬라이드 해머 액세서리
- 클램프
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 볼트
- 트레이닝
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- IPEX USA LLC 버터 플라이 밸브
- BALDOR MOTOR IEC 프레임 AC 모터
- USA SEALING 버터플라이 밸브, 4인치 304 스테인리스 스틸
- SUPER-STRUT ET720 시리즈 라이저 클램프
- ANVIL 로드 천장 플랜지
- EATON 74315 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터
- GRAINGER 와셔
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 흰색 부츠 커버
- BOSTON GEAR 4 직경 피치 강철 경화 웜
- REED INSTRUMENTS 카메라 케이블 연장