그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄무늬 V- 벨트 |
벨트 타입 | C |
건설 | 강화 된 타이 밴드 |
산업 번호 | 3 / C126 |
자재 | 고무 함침 패브릭 커버 (고강도 인장 코드 포함) |
갈비뼈 수 | 3 |
외부 길이 | 130.875 " |
온도. 범위 | -22도 ~ 194도 F |
두께 | 2 / 3 " |
상단 너비 | 2 2 / 3 " |
선박 중량 (kg) | 4.82 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | ID |
모델 | 산업 번호 | 갈비뼈 수 | 외부 길이 | 두께 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13W382 | 2 / C85 | 2 | 89.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 223,002 | |
13W383 | 2 / C90 | 2 | 94.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 294,105 | |
13W384 | 2 / C100 | 2 | 104.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 238,665 | |
13W385 | 2 / C105 | 2 | 109.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 285,565 | |
13W386 | 2 / C108 | 2 | 112.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 256,480 | |
13W387 | 2 / C109 | 2 | 113.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 313,075 | |
13W388 | 2 / C112 | 2 | 116.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ₩ 305,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.