BENCHMARK SCIENTIFIC 오토 클레이브 내장형 물 탱크, 안전 인터록 및 화씨 273 도의 최대 온도 등급을 갖춘 완전 자동 BioClave 연구 멸균기. 미니 열전 사 프린터도 사용 가능
내장형 물 탱크, 안전 인터록 및 화씨 273 도의 최대 온도 등급을 갖춘 완전 자동 BioClave 연구 멸균기. 미니 열전 사 프린터도 사용 가능
Bio Clave 시리즈 미니 연구 오토클레이브
Benchmark Scientific Bio Clave 시리즈 미니 연구용 오토클레이브는 과학, 연구 및 의료 환경에서 실험실 유리 제품, 피펫, 페트리 접시, 배양 배지 및 기타 장비를 멸균하는 데 이상적입니다. 이 오토클레이브는 내부식성과 세척 용이성을 위해 스테인리스강 챔버를 갖추고 있습니다. 내부 압력이 XNUMX PSI에 도달할 때까지 도어가 열리지 않도록 방지하는 인터록 시스템이 장착되어 있어 사용자 안전이 향상됩니다. 이러한 오토클레이브는 완전 자동 작동 기능을 갖추고 있어 사용자가 복잡한 수동 제어 없이 쉽게 사이클을 시작할 수 있으므로 시간과 노력이 절약됩니다.
Benchmark Scientific Bio Clave 시리즈 미니 연구용 오토클레이브는 과학, 연구 및 의료 환경에서 실험실 유리 제품, 피펫, 페트리 접시, 배양 배지 및 기타 장비를 멸균하는 데 이상적입니다. 이 오토클레이브는 내부식성과 세척 용이성을 위해 스테인리스강 챔버를 갖추고 있습니다. 내부 압력이 XNUMX PSI에 도달할 때까지 도어가 열리지 않도록 방지하는 인터록 시스템이 장착되어 있어 사용자 안전이 향상됩니다. 이러한 오토클레이브는 완전 자동 작동 기능을 갖추고 있어 사용자가 복잡한 수동 제어 없이 쉽게 사이클을 시작할 수 있으므로 시간과 노력이 절약됩니다.
바이오 클레이브 시리즈 연구 오토클레이브
스타일 | 모델 | 챔버 직경 | 약실 양 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B4000-16-E | ₩953,400 | RFQ | |||||
B | B4000 - 18 | ₩10,650,926 | RFQ | |||||
C | B4000-28-120 | ₩19,614,555 | RFQ | |||||
D | B4000-18-E | ₩10,650,926 | RFQ | |||||
C | B4000-28-220 | ₩19,614,555 |
오토클레이브 및 멸균기
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | B4000-28-220 | ₩24,689,997 | ||
A | B4000-28-120 | ₩24,689,997 | ||
B | B1201-비드 | ₩50,627 | ||
C | B1201-E | ₩1,201,795 | ||
C | B1202-E | ₩1,429,137 |
종이, 5.7cm x 1.5m, 3개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B4000-PA | AF4JBX | ₩ 111,300 |
프린터, 120VDC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B4000-P | AF4AMF | ₩ 777,525 |
오토클레이브, 16리터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B4000 - 16 | AF6BCP | ₩ 12,128,392 |
더 알아보기
- 체인 및 체인 액세서리
- 물걸레밀대/버킷
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 윤활유
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 서지 보호 장치 연결
- 흡입 건
- 초음파 누출 감지기
- 지게차 리프팅 빔 및 후크
- 파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기
- GRAYMILLS 부품 세척 스테이션, 교반 용매
- CHICAGO-LATROBE 13 조각 코발트 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- LITTLE GIANT 악기 카트
- PHILIPS ADVANCE 프로그래밍 된 Centium (TM) 전자식 안정기
- DYNABRADE 1" 직경 접촉 휠 어셈블리 키트
- WOODHEAD 130031 시리즈 암 리셉터클
- CALBRITE 스테인레스 스틸 드레인 플러그
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 평 기어, 3피치
- CARHARTT 투명 안전 안경
- DEWALT 일반 유지 관리 도구 세트