항목 | 압력솥 |
챔버 깊이 | 12.5 " |
챔버 직경 | 6.7 " |
약실 양 | 8L |
깊이 | 13.5 " |
진동수 | 50 ~ 60Hz |
높이 | 12.9 " |
출력 | 950W |
트레이 크기 (인치) | 5.11 x 10.43 |
전압 | 230V |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 33.31 |
선박 높이 (cm) | 135.48 |
선박 길이 (cm) | 200 |
선박 폭 (cm) | 135.48 |
HS 코드 | 8419200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
B4000-US | ₩ 10,604,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.