항목 | 압력솥 |
생산 능력 | 8L |
챔버 길이 | 12-7 / 2 " |
컴플라이언스 | 세륨, ASME |
자재 | 스테인레스 스틸 챔버 |
최대 온도 | 134 C |
전반적인 깊이 | 13.5 " |
전체 높이 | 12 15 / 16 " |
전체 폭 | 20 " |
범위 | 121 또는 134 ℃ |
와트 | 950W |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8419200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
B4000-ME | ₩ 7,698,392 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.