항목 | 압력솥 |
챔버 깊이 | 16.4 " |
챔버 직경 | 12.6 " |
약실 양 | 28L |
깊이 | 25 " |
진동수 | 50 ~ 60Hz |
높이 | 22 " |
출력 | 2300W |
전압 | 230V |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 122.05 |
선박 높이 (cm) | 238.76 |
선박 길이 (cm) | 309.88 |
선박 폭 (cm) | 205.74 |
HS 코드 | 8419200020 |
원산지 | US |
A. 이 연구용 오토클레이브는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 챔버를 특징으로 합니다.
A. 34.8PSI
A. 이 연구용 오토클레이브에는 물탱크가 내장되어 있어 외부 물 공급이 필요하지 않습니다.
프로덕트 | 모델 | 챔버 직경 | 약실 양 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4000-16-E | - | - | - | - | - | ₩ 953,400 | RFQ
| |
B4000-18-E | 9.8 " | 18L | 17.5 " | 15.7 " | 22 " | ₩ 10,650,926 | RFQ
| |
B4000 - 18 | - | - | - | - | - | ₩ 10,650,926 | RFQ
| |
B4000-28-120 | - | - | - | - | - | ₩ 19,614,555 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.