DUFF-NORTON LT 시리즈, 선형 액추에이터
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 최대. 토크 | 수축 된 길이 | 속도 | 여행 & 티켓 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LT100-2-100P | 2.0 | 112 | 9.5 " | 30 인치 / 분 | 3.9 " | 24 VDC | ₩ 532,665 | |
A | LT100-2-300 | 2.0 | 112 | 16 " | 30 인치 / 분 | 11.8 " | 24 VDC | ₩ 519,225 | |
A | LT100-2-150 | 2.0 | 112 | 10 " | 30 인치 / 분 | 5.9 " | 24 VDC | ₩ 187,442 | |
A | LT225-1-200 | 3.5 | 225 | 12 " | 12 인치 / 분 | 7.9 " | 12 VDC | ₩ 197,767 |
LT 시리즈, 선형 액추에이터
Duff-Norton LT 시리즈 선형 액추에이터는 회전 운동을 선형 운동으로 변환하고 거친 실외 환경에서 작동할 수 있는 아연 다이캐스트 하우징이 있는 IP66 등급 본체를 특징으로 합니다. 그들은 완전히 수축된 위치와 확장된 위치 모두에서 안전하게 작동을 멈추는 내부 리미트 스위치를 가지고 있습니다. 6, 12 및 18인치 이동 변형으로 제공되는 다양한 Duff-Norton 선형 액추에이터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 쇠톱
- 도구 파우치
- 체인 도구
- 공기 속도 송신기
- 안창
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 수공구 키트
- 도서 및 학습용품들
- 환풍
- 콘크리트 테스트
- TEMPCO 전기 방사 석영 적외선 히터
- THERMCO 비중계 밀도 0.5
- ZSI-FOSTER 베타 헤비, 파이프
- SOUTHWIRE COMPANY 중전압 알루미늄 와이어
- TENNSCO Z-라인 시리즈 볼트리스 선반
- ANVIL 두 개의 구멍 용접 빔 러그
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 짧은 수리 커플 링, EPDM O-링, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 트리플 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 체인수 35
- LITTLE GIANT 모바일 빈 카트
- BROWNING A형 강판 스프로킷 No.60 체인용