그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 액추에이터 |
주변 온도. 최대 (C / F) | -25C / 150F |
베어링스 | 롤러 |
커패시터 포함 | 아니 |
커패시터 필요 | 아니 |
클러치 | 아니 |
드라이브 시스템 | 절정 |
듀티 사이클 | 20% |
외함 유형 | IP66 |
완전 부하 암페어 | 2.0 |
기어 | 금속 |
주택 자재 | 알류미늄 |
리미트 스위치 유형 | 내부 비 조정 가능 |
맥스. 주변 온도. | -25도 C / 150도 F |
최대. 토크 | 112 |
모터 유형 | 영구 자석 |
실장 형 | 크레비스 |
너트 | 델린 |
너트 재질 | 델린 |
정격 부하 (Lb.) | 112 |
수축 된 치수 (인치) | 16 |
수축 된 길이 | 16 " |
나사 유형 | 절정 |
속도 | 30 인치 / 분 |
스트로크 길이 | 11.8 " |
열 보호 | 아니 |
튜브 번역 | 알루미늄 |
여행 & 티켓 | 11.8 " |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8483405010 |
원산지 | CN |
모델 | 완전 부하 암페어 | 최대. 토크 | 수축 된 길이 | 속도 | 여행 & 티켓 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT225-1-200 | 3.5 | 225 | 12 " | 12 인치 / 분 | 7.9 " | 12 VDC | ₩ 197,767 | |
LT100-2-150 | 2.0 | 112 | 10 " | 30 인치 / 분 | 5.9 " | 24 VDC | ₩ 187,442 | |
LT100-2-100P | 2.0 | 112 | 9.5 " | 30 인치 / 분 | 3.9 " | 24 VDC | ₩ 221,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.