SQUARE D QBL 시리즈 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 깊이 | 극 수 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QBL32070 | 70 | - | 3 | - | 240 | - | ₩ 1,396,061 | RFQ
|
B | QBL22070 | 70 | - | 2 | - | 240V | - | ₩ 738,248 | |
C | QBL32080 | 80 | - | 3 | - | 240V | - | ₩ 1,396,061 | |
B | QBL22080 | 80 | - | 2 | - | 240V | - | ₩ 738,248 | |
C | QBL32090 | 90 | - | 3 | - | 240V | - | ₩ 1,396,061 | |
B | QBL22090 | 90 | - | 2 | - | 240V | - | ₩ 738,248 | |
A | QBL32100 | 100 | - | 3 | - | 240 | - | ₩ 1,396,061 | RFQ
|
B | QBL22100 | 100 | - | 2 | - | 240V | - | ₩ 738,248 | |
C | QBL32110 | 110 | - | 3 | - | 240V | - | ₩ 1,396,061 | |
B | QBL22110 | 110 | - | 2 | - | 240V | - | ₩ 738,248 | |
C | QBL32125 | 125 | 3.93 " | 3 | 3 | - | 4.5 " | ₩ 2,117,325 | |
B | QBL22125 | 125 | 3.9 " | 2 | 1 | - | 3" | ₩ 935,655 | |
B | QBL22150 | 150 | 3.9 " | 2 | 1 | - | 3" | ₩ 895,982 | |
C | QBL32150 | 150 | 3.93 " | 3 | 3 | - | 4.5 " | ₩ 1,856,014 | |
B | QBL22175 | 175 | 3.9 " | 2 | 1 | - | 3" | ₩ 634,042 | |
C | QBL32175 | 175 | 3.93 " | 3 | 3 | - | 4.5 " | ₩ 2,209,550 | |
B | QBL22200 | 200 | 3.9 " | 2 | 1 | - | 3" | ₩ 896,122 | |
C | QBL32200 | 200 | 3.93 " | 3 | 3 | - | 4.5 " | ₩ 2,026,727 | |
B | QBL22225 | 225 | 3.9 " | 2 | 1 | - | 3" | ₩ 813,435 | |
C | QBL32225 | 225 | 3.93 " | 3 | 3 | - | 4.5 " | ₩ 1,903,807 | |
D | QBL22250 | 250 | - | 2 | - | 240 | - | ₩ 824,768 | RFQ
|
C | QBL32250 | 250 | - | 3 | - | 240V | - | ₩ 1,928,061 |
QBL 시리즈 회로 차단기
Square D QBL 시리즈 회로 차단기는 과전류 보호 및 AC 시스템 켜기를 위한 PowerPact Q 프레임을 특징으로 합니다. 이 회로 차단기는 심한 변동에 즉시 반응하면서 가벼운 전류를 무시하는 열 자기식 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. UL 표준 489 및 NEMA 표준 AB-1-1999에 따라 제작되었습니다. 이 회로 차단기는 신속한 연결 및 차단 작업을 제공하는 트립 프리 동작이 있는 오버센터 토글 메커니즘을 특징으로 합니다. 덮개에 내장된 푸시 투 트립 버튼을 사용하면 사용자가 회로 차단기를 수동으로 트립할 수 있습니다. Raptor Supplies 2 극 및 3 극 구성으로 매우 다양한 이러한 회로 차단기를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포장 및 배송 액세서리
- 용광로 점화기 제어
- 정전기 방지 테이블 매트 및 시트
- 바람 구동 터빈 통풍기
- 보일러 게이지
- 에어호스
- 신발 및 신발 액세서리
- 압력/온도제어밸브
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- CONTINENTAL 20mm 폭 CTD 동기식 구동 기어 벨트
- LOOS 스트레이트 생크 터미널 다이
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 120 마이크론, Buna 씰
- WATTS 유전체 플랜지 파이프 피팅
- LITTLE GIANT 가든 카트
- EATON 월 마운트 브라켓
- REMCO 5갤런 버킷 뚜껑
- ULTRATECH 울트라 드레인 가드 리테이너
- WEG 별도의 장착 브래킷