항목 | 압력솥 |
챔버 깊이 | 13.77 " |
챔버 직경 | 9.8 " |
약실 양 | 18L |
깊이 | 17.5 " |
진동수 | 50 ~ 60Hz |
높이 | 15.7 " |
출력 | 1600W |
트레이 크기 (인치) | 7.5 x 11.2 |
전압 | 230V |
폭 | 22 " |
HS 코드 | 8419200020 |
프로덕트 | 모델 | 챔버 직경 | 약실 양 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4000-16-E | - | - | - | - | - | ₩ 953,400 | RFQ
| |
B4000-28-220 | 12.6 " | 28L | 25 " | 22 " | 25 " | ₩ 19,614,555 | RFQ
| |
B4000 - 18 | - | - | - | - | - | ₩ 10,650,926 | RFQ
| |
B4000-28-120 | - | - | - | - | - | ₩ 19,614,555 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.