LITTLE GIANT 악기 카트
필터
선반 당 용량 : 500의 파운드 , 색상: 회색 , 마치다: 분말 코팅 , 게이지: 14 , 손잡이 포함: 가능 , 적재 능력: 1000의 파운드 , 선반 수: 2 , 전체 깊이: 40 " , 전체 높이: 34 " , 전체 길이: 40 " , 전반적인 너비: 24 " , 선반 길이: 상단 36 ", 하단 29" , 선반 스타일: 플러시 , 선반 유형: 플러시 , 선반 폭: 상단 22 형, 하단 21-3 / 4 형 , 상단 소재: 미끄럼 방지 비닐 표면
스타일 | 모델 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 캐스터 폭 | 선반 사이의 거리 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIC-2436-5TL | 5" | 폴리 우레탄 | (4) 전체 잠금 브레이크가있는 스위블 | 1.25 " | 24.25 " | 관형 강철 | ₩ 932,347 | |
B | 마이크-2436 | 9" | 공기가 들어있는 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 3" | 20 " | 멋진 | ₩ 1,378,807 | |
B | MIC-2436-10SR | 10 " | 펑크 방지 고무 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 2.75 " | 20 " | 관형 강철 | ₩ 1,359,225 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레이트 언더 라이너베이스 및 돔
- 실험실 클램프 및 지지대
- 형광등 스타터
- 밀폐 공간 히터
- 도크 레벨러
- 램프
- 와셔
- 기어링
- 퍼티
- 포장 품질
- BROAN NUTONE 욕실 팬
- BRADY 암모니아 파이프 마커, 8 "이상, 고압 레벨
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 부싱
- TESA BROWN SHARPE 볼 팁 프로브 인서트
- PALMGREN 아르보가 드릴 프레스
- ANVIL S160 나사 스웨이지 니플
- GRUVLOK 감소 티, 스테인리스 스틸
- ENERPAC A 시리즈 V-블록
- SMC VALVES Xlc 시리즈 고진공 밸브
- BROWNING B 벨트용 QD 시브, 홈 5개