항목 | 악기 카트 |
선반 당 용량 | 500의 파운드 |
카트 재질 | 강철 |
캐스터 Dia. | 9" |
캐스터 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 20 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 멋진 |
핸들 포함 | 가능 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 40 " |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 40 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 상단 36 ", 하단 29" |
선반 스타일 | 플러시 |
선반 유형 | 플러시 |
선반 너비 | 상단 22 형, 하단 21-3 / 4 형 |
탑 소재 | 미끄럼 방지 비닐 표면 |
선박 중량 (kg) | 65.7 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 캐스터 폭 | 선반 사이의 거리 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC-2436-10SR | 10 " | 펑크 방지 고무 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 2.75 " | 20 " | 관형 강철 | ₩ 1,334,567 | ||
MIC-2436-5TL | 5" | 폴리 우레탄 | (4) 전체 잠금 브레이크가있는 스위블 | 1.25 " | 24.25 " | 관형 강철 | ₩ 927,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.