KINGSTON VALVES 수직 체크 밸브
Kingston 수직 체크 밸브는 역류 공기 및 액체의 흐름을 조절하는 데 이상적입니다. 비윤활 및 윤활식 공기 압축기용 수직 파이프라인에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 227F - 2-2 | ₩ 44,352 | RFQ
|
A | 227-2-2 | ₩ 53,989 | RFQ
|
특징
- Kingston 수직 체크 밸브는 미적 외관과 내마모성을 위해 Buna-N 디스크가 포함된 황동 바디 구조를 특징으로 합니다.
- 이 수직 체크 밸브는 300PSIG의 최대 압력을 견딜 수 있습니다.
- 화씨 -40도에서 225도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 체크 밸브의 크래킹 압력은 1.252 PSI입니다.
자주 묻는 질문
Kingston 수직 체크 밸브를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 이 체크 밸브는 흐름이 위쪽으로 흐르는 수직 배관에 설치됩니다.
- 최상의 밀봉을 위해 가능한 가장 낮은 높이에 배관 시스템의 체크 밸브를 배치하여 물기둥의 무게로 밀봉하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- 우수한 결과를 얻으려면 최소 18인치의 물 기둥 높이를 권장합니다.
이 체크 밸브를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 투명 커버를 통해 체크 밸브의 작동을 검사합니다.
- 필요한 경우 밸브를 분해하고 O-링과 밸브 본체의 손상을 찾으십시오.
- 실리콘 윤활제로 오링을 충분히 윤활한 후 밸브를 재조립합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Hard Hat Faceshield 마운팅 액세서리
- 다중 프로세스 용접기
- 전기 호스 절단 톱
- 라디오 리모컨
- 연기 방출기 카트리지
- 재료 리프트
- 저울 및 저울 액세서리
- 퓨즈
- 리니어 모션
- 매뉴얼
- VULCAN 스트립 히터, 120V, 500W
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 스레드 크기 소프트 터치 스타 노브
- DAYTON 분할상 50Hz 모터, 개방형 방적
- WESTWARD 콤비네이션 렌치
- POWER DRIVE 체인 커플 링 스프로킷
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 80마이크론, 바이톤 씰
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 9/16-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, FKM 다이어프램
- BALDOR / DODGE ISAF, XNUMX볼트 필로우 블록, 분할 구면 롤러 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기