DAYTON 분할 위상 50Hz 모터, 개방형 방적
스타일 | 모델 | 모터 열 보호 | 베어링스 | Frame | 설치 | 명판 RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6XH56 | 자동차 | 공 | 48 | Base | 1425 | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 531,947 | |
B | 6XH83 | 자동차 | 공 | 56 | 요람 | 1425 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | ₩ 606,865 | |
B | 6XH81 | 자동차 | 공 | 56Z | 요람 | 1425 | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 572,320 | |
B | 6XH63 | 없음 | 소매 | 48 | - | 1450 RPM | 1 | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 503,859 |
분할상 50Hz 모터, 개방형 방적
Dayton 분할 위상 50Hz 모터는 송풍기, 팬 및 소형 컨베이어에 동력을 공급하도록 설계되었습니다. 이 단상 모터는 시계 방향과 시계 반대 방향 모두에서 1/2 HP 및 1450 RPM의 최대 전력 출력을 제공합니다. 과열 시 내부 구성 요소를 보호하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 볼 베어링은 부드러운 작동을 제공하고 견고한 베이스 장착으로 진동을 제거합니다. 플랫 및 키 모터 샤프트 디자인으로 제공되는 다양한 50Hz 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 발전기 전환 스위치-수동
- 플랫폼 트럭
- 터너
- 연마 방사형 강모 브러시
- 드럼 디스펜서
- 구조
- 용접헬멧/용접보호구
- 체인 및 체인 액세서리
- 실내공기질 테스터
- 카톤 스테이플러 및 실러
- TELEMECANIQUE SENSORS 반사 테이프
- TJERNLUND 초안 유도자
- EATON 회로 차단기, CHB 시리즈, 볼트 장착형
- BOWMAN MFG CO 사인 홀더 8-1 / 2 인치
- WOODHEAD 130003 시리즈 코드셋
- SPEARS VALVES 네오프렌 개스킷이 있는 CPVC 구식 탱크 어댑터, 소켓 x Fipt
- MI-T-M 티셔츠
- HONEYWELL 센서
- ALL MATERIAL HANDLING X5 시리즈 해저 레버 체인 호이스트
- WEG ESWC 시리즈 전전압 비역회전 조합 스타터