항목 | 50Hz 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 48 |
완전 부하 암페어 | 6.1/3.0 |
HP | 1/3 |
Hz | 50 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7.875 " |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1425 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 9.375 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1401-1500 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 110/220 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.