항목 | 50Hz 모터 |
주변 온도 | 40도 씨 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링 유형 | 소매 |
베어링스 | 소매 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 48 |
진동수 | 50 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 2.6/5.2A |
HP | 1 / 4 hp |
Hz | 50 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7 15 / 16 " |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 드립 증명 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 크래들 / 스터드 |
명판 RPM | 1450 RPM |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1401-1500 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
열 보호 | 없음 |
전압 | 110/220V AC |
선박 중량 (kg) | 7.22 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
A. 주요 요소에는 전압 호환성, 모터 효율성, 환경 조건 및 안전 기능이 포함되어 애플리케이션 요구 사항을 충족하고 효과적으로 작동합니다.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.