BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 오토클레이브, 16리터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력솥 |
생산 능력 | 16L |
챔버 길이 | 13-3 / 4 " |
컴플라이언스 | 세륨, ASME |
자재 | 스테인레스 스틸 챔버 |
최대 온도 | 134 C |
전반적인 깊이 | 17.5 " |
전체 높이 | 15.75 " |
전체 폭 | 22 " |
범위 | 121에서 134 Deg.C로 |
온도. 범위 | 121도 ~ 134도 C |
와트 | 1600W |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8419200000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.