BENCHMARK SCIENTIFIC 셰이커 및 로테이터 최대 19 개의 2L / 1 개의 XNUMXL 플라스크를 동시에 혼합 할 수있는 원형 XNUMXmm 궤도를 특징으로하는 Orbi-shaker 모델. 저속 응용 분야에서 미끄럼 방지 지원을위한 고무 매트 및 플라스크 클램프의 즉각적인 교환을위한 MAGIC 클램프 플랫폼 포함
최대 19 개의 2L / 1 개의 XNUMXL 플라스크를 동시에 혼합 할 수있는 원형 XNUMXmm 궤도를 특징으로하는 Orbi-shaker 모델. 저속 응용 분야에서 미끄럼 방지 지원을위한 고무 매트 및 플라스크 클램프의 즉각적인 교환을위한 MAGIC 클램프 플랫폼 포함
MultiTherm 시리즈 셰이커
스타일 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | H5000-HC-E | ₩4,867,402 | ||
A | H5000-HE | ₩3,704,647 | ||
B | H5000-H | ₩3,896,340 | ||
B | H5000-HC | ₩5,176,832 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | R4040-HZ15 | ₩100,922 | |
A | R4040-HZ50 | ₩100,975 | |
A | R4040-500 | ₩30,257 | |
A | R4040-1520 | ₩34,387 |
실험실 셰이커
BlotBoy 시리즈 3D 로커
BenchRocker 시리즈 2D 로커
Orbi-Shaker 시리즈 Orbital Shaker
오비탈 셰이커
RotoBot 시리즈 회전 믹서
로토 미니 시리즈 로테이터
유니버설 스프링 플랫폼
스타일 | 모델 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | H1000-P-SP | ₩962,097 | |||
B | H1010-P-SP | ₩1,064,367 |
스프린트 시리즈 로터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C3303 - 1215 | ₩366,058 | RFQ |
B | C5000-6H-PT-E | ₩971,383 | RFQ |
TubeRocker 시리즈 소형 로커
BioMixer 시리즈 3D Nutating 셰이커
Incu-Shaker 시리즈 인큐베이터 쉐이커
Orbi-Blotter 시리즈 궤도 셰이커
MiniMixer 시리즈 3D Nutating 셰이커
DryChill 시리즈 냉각 블록
Benchmark Scientific DRYCHILL 시리즈 냉각 블록은 실험실 및 과학 연구 환경에서 다양한 실험실 절차 중에 샘플, 시약 및 분석의 온도를 유지하고 조절하는 데 사용됩니다. 이러한 냉각 블록은 정밀한 온도 제어 기능을 제공하여 샘플이 장기간 필요한 온도를 유지하도록 보장합니다. 샘플 튜브를 얼음 없이 안정적으로 냉각할 수 있어 지저분한 얼음 수조가 필요하지 않습니다. 이러한 냉각 블록은 정밀한 온도 제어 기능을 제공하여 온도에 민감한 시료의 무결성을 보장합니다. 응축을 줄여 원치 않는 습기 축적을 방지하는 독특한 디자인을 가지고 있습니다. 이 블록에는 시각적 온도 표시기가 장착되어 있어 사용자가 블록의 온도를 모니터링하고 확인할 수 있어 정확한 샘플 냉각이 보장됩니다.
Benchmark Scientific DRYCHILL 시리즈 냉각 블록은 실험실 및 과학 연구 환경에서 다양한 실험실 절차 중에 샘플, 시약 및 분석의 온도를 유지하고 조절하는 데 사용됩니다. 이러한 냉각 블록은 정밀한 온도 제어 기능을 제공하여 샘플이 장기간 필요한 온도를 유지하도록 보장합니다. 샘플 튜브를 얼음 없이 안정적으로 냉각할 수 있어 지저분한 얼음 수조가 필요하지 않습니다. 이러한 냉각 블록은 정밀한 온도 제어 기능을 제공하여 온도에 민감한 시료의 무결성을 보장합니다. 응축을 줄여 원치 않는 습기 축적을 방지하는 독특한 디자인을 가지고 있습니다. 이 블록에는 시각적 온도 표시기가 장착되어 있어 사용자가 블록의 온도를 모니터링하고 확인할 수 있어 정확한 샘플 냉각이 보장됩니다.
셰이커
Incu 셰이커 시리즈 미니 시리즈 인큐베이터 셰이커
BenchMixer 시리즈 볼텍스 믹서용 수평 헤드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BV1000-H150 | ₩169,662 | |
B | BV1000-H15 | ₩167,895 | |
C | BV1000-H500 | ₩167,895 |
더 알아보기
- 용접 용품
- 로프 및 로프 액세서리
- 재료 리프트
- 선반 도구
- 매장 가능한 가스
- 핀 터미널
- 심 주식 구색
- 벽 및 책상 습도계
- 전동 임펠러
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- PROTO 표준 SAE 래칫 팅 콤비네이션 렌치
- SQUARE D 과부하 릴레이
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 5/8 인치
- GROTE 표면 실장
- GRAINGER 유틸리티 카트, 블랙
- ADVANTECH 표준 테스트 체
- DAYTON 입구 호스
- NIBCO 플랫 탑 캡, 폴리비닐리덴
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDSS 단일 감속 감속기
- SCHLAGE Lockset 실린더