항목 | 열 믹서 |
A | 4.38 |
컴플라이언스 | CE |
깊이 | 11.5in. |
높이 | 8.25 " |
Hz | 50/60 |
자재 | 여러 |
무브먼트 유형 | 3mm 궤도 |
작동 모드 | 변하기 쉬운 |
범위 | amb + 5-100C |
분해능 | 1rpm |
속도 | 200-1500 (또는 0) |
전압 | 115 |
와트 | 500 |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | CN |
모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|
H5000-HC | 암-20-100C | ₩ 5,176,832 | |
H5000-HC-E | - | ₩ 4,867,402 | |
H5000-HE | - | ₩ 3,704,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.