MORSE DRUM 하단 후크 드럼 캐리어, 휴대용 틸트 제어 장치
스타일 | 모델 | 드럼 Dia. | 자재 | 스파크 방지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 85C | 21 "~ 23" | - | 아니 | ₩ 810,264 | |
B | 85 | 22.5 " | 탄소강 | 아니 | ₩ 861,927 | |
C | 85i-SS | 22.5 " | 스테인리스 강 | 아니 | ₩ 2,316,470 | |
D | 85AM | 22.5 " | - | 가능 | - | RFQ
|
E | 85G | 22.5 " | - | 아니 | ₩ 1,181,630 | |
F | 85 | 22.5 " | - | 아니 | ₩ 765,642 |
하부 후크 드럼 캐리어, 핸드 헬드 틸트 컨트롤
Morse under-hook Drum-Karriers는 로드된 드럼의 내용물을 이동, 기울이기 및 분배합니다. 늑골이 있는 강철, 플라스틱, 강철 또는 섬유 구조의 드럼에 이상적이며 무게는 최대 800lb입니다. 이 Drum-Karrier는 양 방향으로 완전히 360도 회전하는 낮은 수준의 붓기를 위한 수동 틸팅 메커니즘과 잠금을 위한 잠금 메커니즘을 특징으로 합니다. 드럼을 원하는 각도로 드럼을 단단히 고정하고 들어 올릴 때 미끄러지는 것을 방지하기 위한 2피스 드럼 고정 시스템이 장착되어 있습니다. 최대 23인치의 드럼 직경에 사용할 수 있는 후크 아래의 다양한 Drum-Karrier 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 외부 페인트
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 건조제 건조기
- 오염 제거 샤워 물 수집
- 마그네틱 드릴 프레스
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 경보기
- 작물 종묘장 및 조경
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- SPA 수영장 펌프
- DYNABRADE 5 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- WIHA TOOLS 절연 박스 엔드 렌치 세트, 8 개
- E JAMES & CO 고무 스트립, 내유성, 60A
- FEIN POWER TOOLS 샌딩 패드 5인치
- EDWARDS SIGNALING 스피커
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 11/16-24 Unef
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈 XNUMX피스 타입 클램프 온 렌치
- GRAINGER 플랫 핸들 다용도 카트
- HUMBOLDT 라텍스 막