항목 | 손이 닿는 범위 내에서 드럼을 들어 올리고 부을 수있는 핸드 헬드 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
드럼 Dia. | 22.5 " |
드럼 홀더 | 신치 체인 및 래칫 |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 늑골 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼 85a.pdf |
스파크 방지 | 가능 |
기울이다 | Manual |
틸트 스타일 | Manual |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.