DAYTON 서플라이 벤트 20 1/2인치
스타일 | 모델 | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | 팬 RPM | 맥스. BHP | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D528 | 10,993 | 14,602 | 14,255 | 10,037 | 8648 | 804 | 11.03 | 10 | ₩ 13,375,285 | |
A | 7D526 | 5796 | 11,502 | 11,080 | - | - | 642 | 5.50 | 5 | ₩ 12,033,542 | |
A | 7D527 | 9111 | 13,229 | 12,848 | 7519 | 5202 | 732 | 8.26 | 7.5 | ₩ 13,076,857 |
공급 통풍구 20 1/2 인치
Dayton 필터 원심 환풍기는 창고 및 상업용 주방에 적용할 수 있도록 조절되지 않고 여과된 메이크업 공기를 공급합니다. 내부 공기가 재순환될 수 없고 외부로 배출되어야 할 때 실내 공간에서 공기를 보충합니다. 이 인공호흡기는 강도와 내구성을 위해 20-1/2인치 직경의 강철 바퀴와 네오프렌 절연체가 있는 아연 도금 강철 구조로 진동과 소음을 줄입니다. 이 환풍기는 공기 중에 존재하는 먼지 및 기타 오염 물질을 포집하기 위해 쉽게 청소할 수 있는 알루미늄 필터가 있는 웨더 후드를 갖추고 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 구동 모터가 특징입니다. 642, 732 및 804rpm의 팬 속도로 제공되는 다양한 벨트 구동 공급 환기 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배기 및 공급 팬 액세서리
- 퓨즈 링크
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 인클로저 창 및 루버 키트
- 유도 충전기베이스
- 공기압 시스템 구성품
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 유압 여과기
- 보안 경보 및 경고
- 도구 보관
- PEERLESS 웰 휠 풀리 블록
- APPROVED VENDOR 로드 스톡, 아세탈 단일 중합체
- WESTWARD 수레 믹서
- VULCAN HART 튜브, 스틸
- CHECKERS 이지 라이더, 주차 정류장
- AMERICAN TORCH TIP 캡 너트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 펠트 씰
- SPEARS VALVES PVC 싱글 엔트리 볼 밸브, 나사산 끝단, FKM
- BALDOR MOTOR 폐쇄 결합 펌프 모터, JM 유형, 개방형 물방울 방지, 단상
- GROVE GEAR GR 시리즈, 813 크기, Ironman 웜기어 감속기