BALDOR MOTOR 클로즈 커플드 펌프 모터, JM 유형, 개방 드립 방지, 단상
필터
베이스 : RG ,Hz: 60 , 장착: F1 , 단계: 1
스타일 | 모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JML1409T | - | 21.5 | - | 02 | 5 | 96 | A | 3500 | ₩ 5,796,381 | |
B | JPL1409T | - | 21.5 | - | 02 | 5 | 96 | G | 3500 | ₩ 5,796,381 | |
C | JML1406T | 5.35 A | 28 / 14.7-14 | 10.5 LB-FT | 02 | 3 | 88 | D | 3450 | ₩ 4,107,701 | |
D | JPL1406T | 5.35 A | 28/14 | 10.5 LB-FT | 02 | 3 | 88 | Z | 3450 | ₩ 4,107,701 | |
A | JML1408T | 8.5 A | 32/16 | 21 LB-FT | 04 | 3 | 78 | AD | 1725 | ₩ 4,706,621 | |
B | JPL1408T | 8.5 A | 32/16 | 21 LB-FT | 04 | 3 | 78 | AF | 1725 | ₩ 4,706,621 | |
A | JML1510T | 10.2 A | 31 | 52 LB-FT | 04 | 7.5 | 89 | - | 1725 | ₩ 8,795,512 | |
E | JML1512T | 10.2 A | 41 | 78.7 LB-FT | 04 | 10 | 94 | E | 1725 | ₩ 10,885,814 | |
B | JPL1510T | 10.2 A | 31 | 52 LB-FT | 04 | 7.5 | 89 | - | 1725 | ₩ 8,795,512 | |
F | JPL1512T | 10.2 A | 41 | 78.7 LB-FT | 04 | 10 | 94 | H | 1725 | ₩ 10,885,814 | |
B | JPL1508T | 14.3 A | 27 | 43 LB-FT | 04 | 5 | 78 | G | 1725 | ₩ 6,679,450 | |
A | JML1508T | 14.3 A | 27 | 43 LB-FT | 04 | 5 | 78 | G | 1725 | ₩ 6,679,450 | |
A | JML1511T | 19.3 A | 46 | 46.4 LB-FT | 02 | 10 | 86 | B | 3450 | ₩ 10,225,829 | |
B | JPL1511T | 19.3 A | 46 | 46.4 LB-FT | 02 | 10 | 86 | AQ | 3450 | ₩ 10,225,829 | |
B | JPL1509T | 19.5 A | 37 | 31 LB-FT | 02 | 7.5 | 82 | AH | 3450 | ₩ 8,314,065 | |
A | JML1509T | 19.5 A | 37 | 31 LB-FT | 02 | 7.5 | 82 | AG | 3450 | ₩ 8,314,065 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에폭시
- 실콕
- 네일 세트
- 모터 레인 실드
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- 구조
- 작업대 및 액세서리
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 디스 펜싱 건
- 구조 프레임 시스템
- DYNALON 지지대
- PACIFIC HANDY CUTTER 도구 파우치
- IGUS 슬리브 베어링 3/16 인치
- WESTWARD T 핸들 탭 렌치
- SCHLAGE ND 시리즈, 스파르타 스타일 레버 잠금 장치
- COOPER B-LINE B362 시리즈 XNUMX홀 더블 코너 거싯 연결
- MILWAUKEE 배터리 충전기
- WESTWARD 조버 드릴
- MASTER LOCK 4120 솔리드 브래스 자물쇠
- ALL MATERIAL HANDLING GT 시리즈 기어드 트롤리