BALDOR 모터 JPL1508T JP 폐쇄 결합 모터, 230V, 1800 RPM, 60Hz, 5hp, 단상, ODP, 1JP 프레임 | AJ213WUD

BALDOR MOTOR JPL1508T JP 클로즈 커플드 모터, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 단상, ODP, 1JP 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6WUD 모델: JPL1508T

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 3,640,320 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목근접 결합 펌프 모터
A27
BaseRG
고장 토크43 LB-FT
클래스B
EnclosureOPSB
Frame213JP
완전 부하 토크15.3 LB-FT
HP5
Hz60
격리B
리드2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
설치F1
무부하 전류14.3 A
극 수04
산출5
1
역률78
개정G
RPM1725
온도 오르기81 ° C
타입3727L
전압230

배송 정보:

선박 중량 (kg) 52.65
선박 높이 (cm)41.28
선박 길이 (cm)67.63
선박 폭 (cm)42.23
HS 코드85015220
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 폭발 방지 클래스 / 그룹 : 없음
  • 고정 로터 토크 : 46.9 LB-FT
  • 명판 번호: NP1256L
  • 풀업 토크 : 30.8 LB-FT
  • 시작 전류 : 132A

제품 변형

프로덕트모델무부하 전류A고장 토크극 수산출역률개정RPM가격
BALDOR MOTOR JML1406T JM 폐쇄 결합 모터, 3600RPM, 60Hz, 3hp, 1상, ODP, 182JM 프레임 | AJ6WTA JML1406T5.35 A28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D3450₩ 2,863,122
BALDOR 모터 JML1408T JM 폐쇄 결합 모터, 115/230V, 1800 RPM, 60Hz, 3hp, 1상, ODP, 184JM 프레임 | AJ6WTB JML1408T8.5 A32/1621 LB-FT04378AD1725₩ 2,754,325
BALDOR 모터 JML1409T JM 폐쇄 결합 모터, 230V, 3600 RPM, 60Hz, 5hp, 단상, ODP, 1JM 프레임 | AJ184WTC JML1409T-21.5-02596A3500₩ 4,040,172
BALDOR 모터 JML1508T JM 폐쇄 결합 모터, 230V, 1800 RPM, 60Hz, 5hp, 1상 ODP, 213JM 프레임 | AJ6WTD JML1508T14.3 A2743 LB-FT04578G1725₩ 4,655,682
BALDOR 모터 JML1509T JM 폐쇄 결합 모터, 230V, 3600 RPM, 60Hz, 7.5hp, 1상, ODP, 213JM 프레임 | AJ6WTE JML1509T19.5 A3731 LB-FT027.582AG3450₩ 4,531,199
BALDOR 모터 JML1510T JM 폐쇄 결합 모터, 230V, 1800 RPM, 60Hz, 7.5hp, 단상, 1LC 프레임 | AJ3740WTF JML1510T10.2 A3152 LB-FT047.589-1725₩ 6,282,500
BALDOR 모터 JML1511T JM 폐쇄 결합 모터, 230V, 3600 RPM, 60Hz, 10hp, 단상, ODP, 1JM 프레임 | AJ215WTG JML1511T19.3 A4646.4 LB-FT021086B3450₩ 5,573,120

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR JPL1508T JP 클로즈 커플드 모터, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 단상, ODP, 1JP 프레임
₩ 3,640,320 /단위