BALDOR MOTOR JPL1406T JP 클로즈 커플드 모터, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 단상, ODP, 1JP 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
A | 28/14 |
Base | RG |
고장 토크 | 10.5 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 182JP |
완전 부하 토크 | 4.6 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 5.35 A |
극 수 | 02 |
산출 | 3 |
상 | 1 |
역률 | 88 |
개정 | Z |
RPM | 3450 |
온도 오르기 | 74 ° C |
타입 | 3628L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JML1406T | 5.35 A | 28 / 14.7-14 | 10.5 LB-FT | 02 | 3 | 88 | D | 3450 | ₩ 4,107,701 | |
JML1408T | 8.5 A | 32/16 | 21 LB-FT | 04 | 3 | 78 | AD | 1725 | ₩ 4,706,621 | |
JML1409T | - | 21.5 | - | 02 | 5 | 96 | A | 3500 | ₩ 5,796,381 | |
JML1508T | 14.3 A | 27 | 43 LB-FT | 04 | 5 | 78 | G | 1725 | ₩ 6,679,450 | |
JML1509T | 19.5 A | 37 | 31 LB-FT | 02 | 7.5 | 82 | AG | 3450 | ₩ 8,314,065 | |
JML1510T | 10.2 A | 31 | 52 LB-FT | 04 | 7.5 | 89 | - | 1725 | ₩ 8,795,512 | |
JML1511T | 19.3 A | 46 | 46.4 LB-FT | 02 | 10 | 86 | B | 3450 | ₩ 10,225,829 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.