BALDOR 모터 JPL1511T JP 폐쇄 결합 모터, 230V, 3600 RPM, 60Hz, 10hp, 단상, ODP, 1JP 프레임 | AJ215WUG

BALDOR MOTOR JPL1511T JP 클로즈 커플드 모터, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 단상, ODP, 1JP 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6WUG 모델: JPL1511T

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 5,573,120 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목근접 결합 펌프 모터
A46
BaseRG
고장 토크46.4 LB-FT
클래스F
Enclosure엽니다
Frame215JP
완전 부하 토크15 LB-FT
HP10
Hz60
격리F
리드2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
설치F1
무부하 전류19.3 A
극 수02
산출10
1
역률86
개정AQ
RPM3450
온도 오르기115도 C
타입3740L
전압230

배송 정보:

선박 중량 (kg) 66.6
선박 높이 (cm)47.63
선박 길이 (cm)70.17
선박 폭 (cm)47.31
HS 코드85015220
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 폭발 방지 클래스 / 그룹 : 없음
  • 고정 로터 토크 : 30.6 LB-FT
  • 명판 번호: NP1256L
  • 풀업 토크 : 27.6 LB-FT
  • 시작 전류 : 280A

제품 변형

프로덕트모델무부하 전류A고장 토크극 수산출역률개정RPM가격
BALDOR MOTOR JML1406T JM 폐쇄 결합 모터, 3600RPM, 60Hz, 3hp, 1상, ODP, 182JM 프레임 | AJ6WTA JML1406T5.35 A28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D3450₩ 2,863,122
BALDOR 모터 JML1408T JM 폐쇄 결합 모터, 115/230V, 1800 RPM, 60Hz, 3hp, 1상, ODP, 184JM 프레임 | AJ6WTB JML1408T8.5 A32/1621 LB-FT04378AD1725₩ 2,754,325
BALDOR 모터 JML1409T JM 폐쇄 결합 모터, 230V, 3600 RPM, 60Hz, 5hp, 단상, ODP, 1JM 프레임 | AJ184WTC JML1409T-21.5-02596A3500₩ 4,040,172
BALDOR 모터 JML1508T JM 폐쇄 결합 모터, 230V, 1800 RPM, 60Hz, 5hp, 1상 ODP, 213JM 프레임 | AJ6WTD JML1508T14.3 A2743 LB-FT04578G1725₩ 4,655,682
BALDOR 모터 JML1509T JM 폐쇄 결합 모터, 230V, 3600 RPM, 60Hz, 7.5hp, 1상, ODP, 213JM 프레임 | AJ6WTE JML1509T19.5 A3731 LB-FT027.582AG3450₩ 4,531,199
BALDOR 모터 JML1510T JM 폐쇄 결합 모터, 230V, 1800 RPM, 60Hz, 7.5hp, 단상, 1LC 프레임 | AJ3740WTF JML1510T10.2 A3152 LB-FT047.589-1725₩ 6,282,500
BALDOR 모터 JML1511T JM 폐쇄 결합 모터, 230V, 3600 RPM, 60Hz, 10hp, 단상, ODP, 1JM 프레임 | AJ215WTG JML1511T19.3 A4646.4 LB-FT021086B3450₩ 5,573,120

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR JPL1511T JP 클로즈 커플드 모터, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 단상, ODP, 1JP 프레임
₩ 5,573,120 /단위