BALDOR MOTOR JML1512T JM 클로즈 커플드 모터, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 단상, ODP, 1JM 프레임
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
A | 41 |
Base | RG |
고장 토크 | 78.7 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | ODTF |
Frame | 215JM |
완전 부하 토크 | 30.3 LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 10.2 A |
극 수 | 04 |
산출 | 10 |
상 | 1 |
역률 | 94 |
개정 | E |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 119도 C |
타입 | 3744LC |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
선박 높이 (cm) | 44.13 |
선박 길이 (cm) | 66.99 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JML1406T | 5.35 A | 28 / 14.7-14 | 10.5 LB-FT | 02 | 3 | 88 | D | 3450 | ₩ 2,863,122 | |
JML1408T | 8.5 A | 32/16 | 21 LB-FT | 04 | 3 | 78 | AD | 1725 | ₩ 2,754,325 | |
JML1409T | - | 21.5 | - | 02 | 5 | 96 | A | 3500 | ₩ 4,040,172 | |
JML1508T | 14.3 A | 27 | 43 LB-FT | 04 | 5 | 78 | G | 1725 | ₩ 4,655,682 | |
JML1509T | 19.5 A | 37 | 31 LB-FT | 02 | 7.5 | 82 | AG | 3450 | ₩ 4,531,199 | |
JML1510T | 10.2 A | 31 | 52 LB-FT | 04 | 7.5 | 89 | - | 1725 | ₩ 6,282,500 | |
JML1511T | 19.3 A | 46 | 46.4 LB-FT | 02 | 10 | 86 | B | 3450 | ₩ 5,573,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.