일반 전기 차단기 트립 장치: TJK 시리즈
General Electric TJK 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 전기 시스템의 과전류 및 단락 조건에 대한 보호 기능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TJK436T125 | 125 | - | RFQ
|
A | TJK436T150 | 150 | - | RFQ
|
A | TJK436T175 | 175 | ₩ 1,211,448 | RFQ
|
A | TJK436T200 | 200 | ₩ 1,211,448 | RFQ
|
A | TJK436T225 | 225 | ₩ 1,211,448 | RFQ
|
A | TJK636T250 | 250 | ₩ 1,373,288 | RFQ
|
A | TJK436T250 | 250 | ₩ 1,211,448 | RFQ
|
A | TJK436T300 | 300 | ₩ 1,211,448 | RFQ
|
B | TJK636T300 | 300 | ₩ 1,373,288 | RFQ
|
A | TJK436T350 | 350 | ₩ 1,211,448 | RFQ
|
A | TJK636T350 | 350 | ₩ 1,373,288 | RFQ
|
A | TJK436T400 | 400 | ₩ 1,211,448 | RFQ
|
A | TJK636T400 | 400 | ₩ 1,373,288 | RFQ
|
A | TJK636T450 | 450 | ₩ 1,373,288 | RFQ
|
A | TJK636T500 | 500 | ₩ 1,373,288 | RFQ
|
A | TJK636T600 | 600 | ₩ 1,373,288 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 회로 차단기 트립 장치는 회로를 통해 흐르는 전기가 너무 높거나 비정상적인 경우를 감지하는 회로 차단기의 일부입니다. 전기가 흐르지 않도록 회로 차단기에 신호를 보내 전기 장비를 보호하고 손상이나 위험을 방지하는 데 도움이 됩니다.
특징
- General Electric TJK 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 장기 및 순간 단락 보호를 위해 교체 가능한 자기/열-자기 트립 기능을 갖추고 있습니다.
- 회로 차단기에서 균형 잡힌 전류 분배를 위한 3극 구성입니다.
- 이 TJK 시리즈 트립 장치는 최대 600V의 전압에서 작동할 수 있으며 정격 전류 범위는 125~600A입니다.
자주 묻는 질문
이 General Electric TJK 시리즈 트립 장치를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- MCCB에 대한 전원 공급 장치가 분리되어 있고 차단기가 꺼짐 위치에 있는지 확인하십시오.
- 트립 장치에 접근하려면 MCCB의 덮개를 제거하십시오.
- 와이어를 분리하고 고정 나사 또는 클립을 풀어 이전 트립 장치를 조심스럽게 제거하십시오.
- 마운팅 브래킷과 정렬하고 고정 나사 또는 클립으로 제자리에 고정하여 새 트립 장치를 설치합니다.
- 제조업체의 지침에 따라 적절한 도구를 사용하여 트립 장치를 MCCB의 해당 단자에 연결하십시오.
- 연결 및 배선을 육안으로 검사하여 트립 장치가 안전하고 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- MCCB의 덮개를 교체하고 제자리에 고정합니다.
- MCCB의 전원 공급 장치를 복원하고 트립 장치를 테스트하여 제대로 작동하는지 확인하십시오.
- 마지막으로 나중에 참조할 수 있도록 트립 장치에 대한 설치 및 조정 기록을 보관하십시오.
열 자기 및 전자 트립 장치의 차이점은 무엇입니까?
- 열 자기식 트립 장치는 두 가지 기술을 사용하여 고전류 부하를 감지하고 처리합니다. 반면에 전자 트립 장치는 컴퓨터 칩과 전자 센서를 사용하여 과전류 상황을 인식하고 대응합니다.
- 전자 트립 장치는 열 자기식 트립 장치에 비해 더 정확하고 맞춤형 보호 기능을 제공합니다.
이러한 GE TJK 시리즈 회로 차단기 트립 장치를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 손상, 부식 또는 마모 징후가 있는지 트립 장치를 검사하고 모든 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 시간이 지남에 따라 쌓일 수 있는 오물, 먼지 또는 이물질을 제거하려면 부드럽고 마른 천이나 브러시를 사용하여 트립 장치를 청소하십시오.
- 트립 장치를 정기적으로 테스트하여 올바르게 작동하고 의도한 대로 회로 차단기를 트립할 수 있는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리프팅 및 스프레더 빔
- 배수 청소 기계
- TIG 용접봉
- 부하 정격 피아노 경첩
- 인덱싱 가능한 툴 홀더
- 다이어프램 펌프
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 유압 여과기
- 사다리/플랫폼/비계
- 레이스 웨이 및 액세서리
- CONDOR 절단 방지 장갑, Kevlar (R) 안감
- APPROVED VENDOR 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x MNPT
- WEILER 3/4 "매듭 와이어 엔드 브러시, 탄소강
- APPLETON ELECTRIC 위험한 위치 핀 및 슬리브 플러그
- DEFELSKO 초음파 두께 게이지
- PARKER 블로우 건, 100PSI 작동 압력, 1/4인치 포트 크기
- COOPER B-LINE 유형 4/12 텀블러 래치
- EATON H-Max 시리즈 메인 팬
- LITHONIA LIGHTING 매입 형 조명 트림