BENCHMARK SCIENTIFIC 극저온 용품 qMAX Green time PCR mix와 같은 Accuris PCR 시약은 다양한 샘플 유형에 걸쳐 정확한 핵산 정량을 제공합니다. 여기에는 탁월한 감도와 빠른 사이클링을 위해 증폭된 DNA와 결합하는 Taq 폴리머라제, dNTP 및 형광 염료가 포함되어 있어 탁월한 결과를 얻을 수 있습니다.
qMAX Green time PCR mix와 같은 Accuris PCR 시약은 다양한 샘플 유형에 걸쳐 정확한 핵산 정량을 제공합니다. 여기에는 탁월한 감도와 빠른 사이클링을 위해 증폭된 DNA와 결합하는 Taq 폴리머라제, dNTP 및 형광 염료가 포함되어 있어 탁월한 결과를 얻을 수 있습니다.
균질화기용 벌크 비드
스타일 | 모델 | 구슬 크기 | 항목 | 자재 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1132-05TP | ₩755,488 | |||||
A | D1132 - 60 | ₩63,557 | |||||
B | D1133 - 28 | ₩755,488 | |||||
C | D1131 - 01 | ₩378,213 | |||||
A | D1131 - 10 | ₩378,213 | |||||
A | D1132-10TP | ₩755,488 | |||||
A | D1132-30TP | ₩755,488 | |||||
D | D1132-01TP | ₩755,488 | RFQ | ||||
E | D1131 - 05 | ₩378,213 | RFQ | ||||
F | D1132-15TP | ₩755,488 | RFQ | ||||
A | D1134 - 50 | ₩687,391 | RFQ |
Accuris 시리즈 프로브 No Rox, One-Step RT-qPCR 키트
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 프로브 no rox RT-qPCR 키트는 RNA 템플릿에서 직접 고감도 실시간 RT-qPCR 분석을 수행하는 데 사용됩니다. 이 키트는 바로 사용할 수 있는 2X qPCR 마스터 믹스 및 20X 역전사 효소의 최적화된 제형을 제공하여 워크플로우를 단순화합니다. 강력한 RNase 억제제와 강력한 첫 번째 가닥 cDNA 합성을 위한 내열성 MMLV 유래 역전사 효소를 포함하는 최적화된 버퍼가 특징입니다. 이 키트는 항체 매개 핫 스타트 메커니즘을 사용하는 Accuris Hot Start Taq와 함께 제공되어 실온에서 시료 준비가 가능합니다. 이 키트는 안정성과 성능을 향상시켜 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 보장하는 고순도 효소 제제를 사용합니다. Taq 효소는 95°C에서 초기 배양 후에만 활성화되어 비특이적 증폭을 줄이고 Taq 마스터 믹스에는 피펫팅을 쉽게 하고 공정 오류를 최소화하기 위해 불활성 파란색 염료가 포함되어 있습니다. 이 Accuris qMAX One-Step 키트는 녹색 형광 및 프로브 감지 방법 모두에 사용할 수 있어 실험 요구에 대한 유연성을 향상시킵니다.
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 프로브 no rox RT-qPCR 키트는 RNA 템플릿에서 직접 고감도 실시간 RT-qPCR 분석을 수행하는 데 사용됩니다. 이 키트는 바로 사용할 수 있는 2X qPCR 마스터 믹스 및 20X 역전사 효소의 최적화된 제형을 제공하여 워크플로우를 단순화합니다. 강력한 RNase 억제제와 강력한 첫 번째 가닥 cDNA 합성을 위한 내열성 MMLV 유래 역전사 효소를 포함하는 최적화된 버퍼가 특징입니다. 이 키트는 항체 매개 핫 스타트 메커니즘을 사용하는 Accuris Hot Start Taq와 함께 제공되어 실온에서 시료 준비가 가능합니다. 이 키트는 안정성과 성능을 향상시켜 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 보장하는 고순도 효소 제제를 사용합니다. Taq 효소는 95°C에서 초기 배양 후에만 활성화되어 비특이적 증폭을 줄이고 Taq 마스터 믹스에는 피펫팅을 쉽게 하고 공정 오류를 최소화하기 위해 불활성 파란색 염료가 포함되어 있습니다. 이 Accuris qMAX One-Step 키트는 녹색 형광 및 프로브 감지 방법 모두에 사용할 수 있어 실험 요구에 대한 유연성을 향상시킵니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR2122-N-50BLK | ₩7,280,658 | RFQ |
A | PR2122-N-25BLK | ₩4,044,810 | RFQ |
A | PR2121-N-50BLK | ₩6,899,970 | RFQ |
A | PR2121-N-25BLK | ₩3,886,190 | RFQ |
Accuris 시리즈 Taq Plus 마스터 믹스
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 Taq Plus 마스터 믹스는 DNA 표적의 고충실도 증폭을 위해 설계된 PCR 시약입니다. 그들은 분자 생물학 연구, 진단 실험실 및 학술 기관에서 사용됩니다. 바로 사용할 수 있는 이 믹스는 파이펫팅 단계와 오류를 줄여 PCR 설정의 편의성과 정확성을 보장합니다. 긴 주형에 대한 수율이 향상되어 다양한 길이의 DNA 서열을 성공적으로 증폭할 수 있습니다. 이 혼합물에는 TA 클로닝에 적합한 3'dA 오버행이 있어 다운스트림 클로닝 프로세스를 단순화합니다. 영하 12도에서 최대 20개월 동안 보관할 수 있어 장기간 제품의 활동을 보존할 수 있습니다.
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 Taq Plus 마스터 믹스는 DNA 표적의 고충실도 증폭을 위해 설계된 PCR 시약입니다. 그들은 분자 생물학 연구, 진단 실험실 및 학술 기관에서 사용됩니다. 바로 사용할 수 있는 이 믹스는 파이펫팅 단계와 오류를 줄여 PCR 설정의 편의성과 정확성을 보장합니다. 긴 주형에 대한 수율이 향상되어 다양한 길이의 DNA 서열을 성공적으로 증폭할 수 있습니다. 이 혼합물에는 TA 클로닝에 적합한 3'dA 오버행이 있어 다운스트림 클로닝 프로세스를 단순화합니다. 영하 12도에서 최대 20개월 동안 보관할 수 있어 장기간 제품의 활동을 보존할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR1001-TP-1000 | ₩1,656,060 | |
A | PR1001-TP-S | ₩9,940 | |
A | PR1001-TP-200 | ₩387,240 |
Accuris 시리즈 Taq 마스터 믹스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR1001-1000 | ₩526,185 | |
A | PR1001-200 | ₩125,598 | |
B | PR1001-S | ₩10,238 |
Accuris 시리즈 Taq 마스터 믹스 레드 염료
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 Taq 마스터 믹스 레드 염료를 사용하면 증폭된 샘플을 아가로스 겔에 직접 로드할 수 있습니다. 파이펫팅 시각화를 돕고 샘플이 겔 웰에 들어가도록 높은 버퍼 밀도를 제공합니다. 이러한 염료는 PCR(중합 효소 연쇄 반응) 응용 분야에 유용합니다.
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 Taq 마스터 믹스 레드 염료를 사용하면 증폭된 샘플을 아가로스 겔에 직접 로드할 수 있습니다. 파이펫팅 시각화를 돕고 샘플이 겔 웰에 들어가도록 높은 버퍼 밀도를 제공합니다. 이러한 염료는 PCR(중합 효소 연쇄 반응) 응용 분야에 유용합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR1001-RS | ₩10,238 | |
A | PR1001-R-1000 | ₩526,185 | |
A | PR1001-R-200 | ₩127,328 |
Accuris Smartcheck 시리즈 DNA 사다리
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR4005-100 | ₩58,112 | |
A | PR4010-500 | ₩260,136 | |
B | PR4100-100 | ₩58,112 | |
A | PR4005-500 | ₩260,136 | |
A | PR4010-100 | ₩58,112 | |
B | PR4100-500 | ₩260,136 |
스타일 | 모델 | 반응 횟수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2121-LS | ₩27,109 | RFQ | |
A | PR2121-L-100 | ₩252,926 | RFQ | |
A | PR2121-L-500 | ₩1,099,813 | RFQ | |
A | PR2121-L-1000 | ₩2,016,348 | RFQ |
Accuris 시리즈 Qmax Green, Rox qPCR 믹스 없음
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR2000-N-1000 | ₩899,519 | |
A | PR2000-NS | ₩18,601 | |
A | PR2000-N-100 | ₩112,043 | |
A | PR2000-N-500 | ₩490,568 | |
B | PR2001-N-1000 | ₩899,519 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR2000-H-100 | ₩112,043 | |
A | PR2000-H-500 | ₩490,568 | |
A | PR2000-H-1000 | ₩899,519 | |
A | PR2000-HS | ₩18,601 |
스타일 | 모델 | 반응 횟수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PR1100-S | ₩86,520 | RFQ | |
A | PR1100-50 | ₩407,365 | RFQ | |
A | PR1100-100 | ₩734,843 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR1000-HF-1000 | ₩872,410 | |
A | PR1000-HF-200 | ₩234,180 | |
A | PR1000-HF-S | ₩10,238 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR2120-N-25BLK | ₩3,886,190 | RFQ |
A | PR2120-N-50BLK | ₩6,899,970 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR2100-C-100 | ₩621,213 | |
A | PR2100-C-25 | ₩176,500 | |
A | PR2100-C-250 | ₩1,473,147 | |
A | PR2100-CS | ₩27,109 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR1001-HS-1000 | ₩950,422 | |
A | PR1001-HS-200 | ₩232,450 | |
A | PR1001-HS-S | ₩10,238 |
스타일 | 모델 | 반응 횟수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2120-LS | ₩27,109 | RFQ | |
A | PR2120-L-100 | ₩252,926 | RFQ | |
A | PR2120-L-500 | ₩1,099,813 | RFQ | |
A | PR2120-L-1000 | ₩2,016,348 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR2120-N-500 | ₩1,099,813 | RFQ |
A | PR2120-N-100 | ₩252,926 | RFQ |
A | PR2120-NS | ₩27,109 | RFQ |
A | PR2120-N-1000 | ₩2,016,348 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR2000-L-500 | ₩490,568 | |
A | PR2000-L-1000 | ₩899,519 | |
A | PR2000-L-100 | ₩112,043 | |
A | PR2000-LS | ₩18,601 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR3040-M-1 | ₩59,410 | |
A | PR3040-M-4 | ₩220,626 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR1000-1000 | ₩240,958 | |
A | PR1000-500 | ₩149,391 | |
A | PR1000-S | ₩10,238 | |
A | PR1000-6000 | ₩1,230,458 | RFQ |
더 알아보기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 차량외장 액세서리
- 데이터 기록계
- 플랫 헤드 스파이크
- 인덱서 블 챔퍼 밀
- 거리 측정기
- 연마 용 샤프닝 파일
- U- 컵
- WATTS 3545B 시리즈, 엔드 스톱
- SQUARE D 헤비 듀티, 비 퓨징, 240VAC / DC 안전 스위치
- PANDUIT 본딩 케이지 너트 키트
- 3M 링 터미널
- KLEIN TOOLS 가위 홀더
- PASS AND SEYMOUR 쌍신회로 변조 방지 리셉터클이 있는 빛나는 시리즈 USB 유형 CC 충전기
- MILLER - WELDCRAFT 금속 절단 가이드
- LOVEJOY FA 유형 합금강 플렉스 허브, 거친 스톡 보어
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-L 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- DBI-SALA 도구 테더용 앵커 포인트