BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Taq Plus 마스터 믹스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR1001-TP-1000 | ₩ 1,656,060 | |
A | PR1001-TP-S | ₩ 9,940 | |
A | PR1001-TP-200 | ₩ 387,240 |
Accuris 시리즈 Taq Plus 마스터 믹스
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 Taq Plus 마스터 믹스는 DNA 표적의 고충실도 증폭을 위해 설계된 PCR 시약입니다. 그들은 분자 생물학 연구, 진단 실험실 및 학술 기관에서 사용됩니다. 바로 사용할 수 있는 이 믹스는 파이펫팅 단계와 오류를 줄여 PCR 설정의 편의성과 정확성을 보장합니다. 긴 주형에 대한 수율이 향상되어 다양한 길이의 DNA 서열을 성공적으로 증폭할 수 있습니다. 이 혼합물에는 TA 클로닝에 적합한 3'dA 오버행이 있어 다운스트림 클로닝 프로세스를 단순화합니다. 영하 12도에서 최대 20개월 동안 보관할 수 있어 장기간 제품의 활동을 보존할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수직 핸들 토글 클램프
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- 소방관 장갑
- 레이스 웨이 피팅
- 자동차 외관
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 전압 레귤레이션
- 진동기
- 리프팅 하드웨어
- 오토 바디 도구
- NORTON ABRASIVES 부직포 플랩 휠
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 유리 블루와 개스킷 시트 30 인치 Ptfe
- MSA 교체 센서 일산화탄소
- ONSRUD 라우터 비트 고속 강철
- APPROVED VENDOR 지지대, 삼각형
- DB PIPE STANDS Super Jack 100 시리즈
- DWYER INSTRUMENTS RTD 시리즈 저항 온도 검출기
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2-56 Unc Lh
- PROTO 후크 픽
- GROVE GEAR 중공 보어 출력 웜 기어 감속기, 254-6TC 입력 플랜지