BENCHMARK SCIENTIFIC SureTherm 시리즈 CO2 인큐베이터
Benchmark Scientific SureTherm CO2 인큐베이터는 세포 배양에 최적화된 성장 조건을 제공하여 생명 과학 실험실에 도움이 됩니다. +/-0.1%의 정확도로 이산화탄소 수준을 측정하는 이중 빔 IR 센서가 있습니다. 이 인큐베이터에는 세포를 모니터링하고 타임랩스 이미지를 캡처하는 IncuView LCI(라이브 셀 이미징) 기술이 장착되어 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | H3565-180HD | - | ₩ 16,642,069 | RFQ
|
A | H3565-180 | - | ₩ 13,311,600 | RFQ
|
A | H3565-180HDO2 | - | ₩ 22,886,768 | RFQ
|
B | H3565-45 | - | ₩ 11,020,078 | RFQ
|
B | H3565-45-E | 45L | ₩ 11,020,078 | RFQ
|
A | H3565-180-E | 180L | ₩ 13,311,600 | RFQ
|
A | H3565-180HD-E | 180L | ₩ 16,642,069 | RFQ
|
A | H3565-180HDO2-E | 180L | ₩ 22,886,768 | RFQ
|
특징
- Benchmark SureTherm CO2 인큐베이터에는 둥근 스테인리스 스틸 챔버 내에서 온도 균일성(+/-0.4%)을 위한 XNUMX면 직접 가열 시스템이 있습니다.
- 열선 도어와 도어 프레임은 유리 도어 내부의 응결을 방지합니다.
- 벤치마크 인큐베이터는 쉽게 쌓아 공간을 절약할 수 있습니다.
- 선택한 모델에는 저산소 상태를 만드는 산소 제어 기능이 있습니다.
- 분리된 내부 유리 도어를 통해 사용자는 오염을 제한하기 위해 전체 도어를 열지 않고도 인큐베이터를 로드/언로드할 수 있습니다.
- 그들은 배양 장치를 방해하지 않고 세포를 시각화하기 위한 내부 현미경을 가지고 있습니다.
호환 액세서리
- 기준 H2300-REG 가스 조절기: 배양기 내 CO2를 조절하여 세포 배양액의 pH를 유지하는 장비입니다.
- 기준 IncuView 통합 현미경 선반: 이 선반에는 세포의 확대 영상을 얻기 위한 현미경이 있습니다.
- 기준 추가 선반: 인큐베이터의 수납력을 높여주는 선반입니다.
표준 및 승인
- CE
자주 묻는 질문
저산소 상태를 만드는 데 필요한 것은 무엇입니까?
선택된 Benchmark 인큐베이터는 내부에 저산소증을 생성하여 세포 사이의 스트레스를 줄이고 성장을 향상시킬 수 있습니다.
Benchmark 인큐베이터에서 오염을 제거하는 방법은 무엇입니까?
선택된 모델은 챔버를 섭씨 125도의 온도에 8시간 동안 노출시켜 잠재적인 오염 물질을 태우는 고열 오염 제거 주기를 거칩니다.
인큐베이터 내부의 세포 배양을 원격으로 볼 수 있습니까?
사용자는 WI-Fi를 통해 IncuView LCI 장치를 컴퓨터 또는 휴대폰에 연결하여 세포 배양을 볼 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인버터
- 컨벌 루트 부직포 휠
- 에어 코크 건
- 에어 오퍼 레이트 밸브
- 탭 홀더
- 부싱
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 측정 장비
- 구리
- 유압 씰
- DEWALT 초경 드릴 비트
- MONOPRICE 오디오 / 비디오 월 플레이트
- STRONG HOLD 캐비닛 작업대
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES EPDM 틈막이를 가진 PVC 신식 탱크 접합기, Fipt x SR Fipt SS 고리
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 패턴 밸브, True Union SR 스레드 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 및 나사산 끝단, FKM
- WALTER TOOLS 나사 맞춤 어댑터
- SHARKBITE 튜빙
- ENERPAC BHP 시리즈 베어링 컵 풀러