BENCHMARK SCIENTIFIC 원심 분리기 6 튜브 또는 8 튜브 미니 원심 분리기는 용기를 고속으로 회전시켜 유체 또는 액체를 분리하기 위해 실험실에서 널리 사용됩니다. 듀얼 로터 구성, 6600의 최대 rpm 등급 및 보관함이 특징이며, 마이크로 튜브는 물론 PCR 튜브 및 스트립과 호환됩니다.
6 튜브 또는 8 튜브 미니 원심 분리기는 용기를 고속으로 회전시켜 유체 또는 액체를 분리하기 위해 실험실에서 널리 사용됩니다. 듀얼 로터 구성, 6600의 최대 rpm 등급 및 보관함이 특징이며, 마이크로 튜브는 물론 PCR 튜브 및 스트립과 호환됩니다.
MyFuge 시리즈 미니 원심분리기
마이크로 로터용 어댑터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C1008-A2-8 | ₩47,586 | RFQ |
B | C1008-A5-8 | ₩51,765 | |
C | C1008-A5-6 | ₩37,780 | |
C | C1008-A2-6 | ₩37,780 |
Z446 시리즈 고용량 범용 원심 분리기
Z326 시리즈 범용 원심 분리기
Sprint 시리즈 임상 원심분리기
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | C5000-6H | ₩861,424 | RFQ | ||
B | C3303-6HP | ₩2,509,551 | RFQ | ||
C | C5000 - 8 | ₩846,008 | RFQ | ||
D | Z207-A | ₩3,960,885 | RFQ | ||
A | C5000-6H-E | ₩861,424 | RFQ | ||
B | C3303-6HP-E | ₩2,509,551 | RFQ | ||
C | C5000-8-E | ₩846,008 | RFQ | ||
D | Z207-AE | ₩3,960,885 | RFQ |
Z496 시리즈 초고용량 플로어 스탠딩 원심분리기
Benchmark Scientific Z496 시리즈 초고용량 바닥 설치형 원심분리기는 연구, 임상 및 산업 실험실에서 사용됩니다. 이 제품은 높은 효율성으로 대량의 물질을 분리하여 시료 준비, 세포 분리 및 단백질 정제와 같은 작업을 용이하게 합니다. 이 원심분리기는 유지 관리가 필요 없는 유도 드라이브를 갖추고 있어 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 이 제품에는 65dB 미만 수준에서 조용하게 작동하면서 평화로운 실험실 분위기를 유지하면서 향상된 사용자 안전을 보장하는 모터 구동식 안전 덮개 잠금 메커니즘이 있습니다.
Benchmark Scientific Z496 시리즈 초고용량 바닥 설치형 원심분리기는 연구, 임상 및 산업 실험실에서 사용됩니다. 이 제품은 높은 효율성으로 대량의 물질을 분리하여 시료 준비, 세포 분리 및 단백질 정제와 같은 작업을 용이하게 합니다. 이 원심분리기는 유지 관리가 필요 없는 유도 드라이브를 갖추고 있어 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 이 제품에는 65dB 미만 수준에서 조용하게 작동하면서 평화로운 실험실 분위기를 유지하면서 향상된 사용자 안전을 보장하는 모터 구동식 안전 덮개 잠금 메커니즘이 있습니다.
미니 원심분리기
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BSC1006-RE | ₩511,980 | ||
B | BSC1006-B | ₩571,322 | ||
C | BSC1006-BE | ₩511,980 | RFQ | |
D | BSC1006-R | ₩566,650 |
고속 마이크로 원심 분리기
LC-8 시리즈 실험실 원심분리기
Z366 시리즈 범용 원심 분리기
여과 분리기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | Z600-S3 | ₩13,055,890 | RFQ |
A | Z600-S3-E | ₩13,055,890 | RFQ |
B | Z600-S3-TC | ₩15,811,090 | RFQ |
B | Z600-S3-TC-E | ₩15,811,090 | RFQ |
원심 분리기 튜브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C1005-T5-ST | ₩68,727 | RFQ |
B | C1005-SC5-OB | ₩164,818 | RFQ |
더 알아보기
- 폼
- 손 및 휴대용 램프
- 선반 도구
- 연못 통기
- 구색
- 위험 지역 플러그 및 콘센트
- 솔리드 보링 바 세트
- 정전기 방지 장갑
- 핸드 리머
- 로프 가이드
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 케이블 보호기, 5 피트, PVC
- NIBCO 드레인 커플 링
- RUBBERMAID 이동식 재료 통
- SPEEDCLEAN 사각 커플링
- DIXON 동심 젖꼭지
- CONRADER HV 시리즈 호이스트 밸브
- DURHAM MANUFACTURING 유틸리티 캐비닛
- PACIFIC HANDY CUTTER 블레이드 폐기 장치
- BALDOR / DODGE SCEZ, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- LOUISVILLE 발판 사다리