그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 원심 분리기 |
생산 능력 | 6 튜브 |
색상 | 빨간색 |
지름 | 5 2 / 5 " |
높이 | 3 9 / 10 " |
속도 | 6600 RPM |
튜브 크기 | 1.5 / 2.0 mL |
타입 | 미니 |
전압 (AC) | 115 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8421190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
BSC1006-B | 파란색 | ₩ 571,322 | ||
BSC1006-RE | - | ₩ 511,980 | ||
BSC1006-BE | 파란색 | ₩ 511,980 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.