EATON C 시리즈 전체 몰드 케이스 회로 차단기, R 프레임
Eaton C 시리즈 완전 성형 케이스 회로 차단기(MCCB)는 상업 및 산업 분야에서 사용되는 배전반, 패널보드 및 모터 제어 센터의 고장 상태에 대한 보호에 적합합니다.
특징
- Eaton C 시리즈 전체 MCCB에는 R 프레임이 있어 콤팩트 인클로저나 소형 패널에 쉽게 장착할 수 있습니다.
- 균형 잡힌 전류 분배 및 향상된 보호를 위해 3극 구성을 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
MCCB와 MCB의 차이점은 무엇입니까?
- MCCB는 결함 전류 및 과도한 온도 상승으로부터 장비를 보호하고 MCB는 전류 과부하로부터 항목을 보호합니다.
- MCB는 MCCB에 비해 차단 등급이 비교적 낮습니다.
- MCB의 트리핑 회로는 고정되어 있는 반면 MCCB에는 가동식 트리핑 회로가 있습니다.
트립 후 이 Eaton C 시리즈 MCCB를 재설정할 수 있습니까?
예, 수동 또는 자동으로 트리핑한 후 재설정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 회전 및 직선 레이저 레벨
- 전력 시스템 및 구성 요소
- 스톱워치
- 파이프 지원
- 도어락
- 머리보호구
- 저울 및 저울 액세서리
- 사다리/플랫폼/비계
- 자동차 윤활유
- 구조 프레임 시스템
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- APPLETON ELECTRIC 스위치 어셈블리 전면 커버
- HUBBELL 소켓
- SQUARE D 범용 변압기, 델타 출력 전압
- T&S 카트리지 어셈블리 핫
- ANVIL 아이 너트가 있는 UFS 빔 클램프
- EATON 전기자 키트
- MI-T-M 근위 연대
- MEMPHIS GLOVE Luminator 돼지가죽 절연 가죽 팜 작업 장갑
- NIBCO 플러그 포함 DWV 리턴 벤드, PVC